Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fenstergriff AL 420 mit Sperrknopf

Fenstergriff AL 420 mit Druckknopf
FG-DK-AL420-SKNPF-2SHR-RAL9016-WEISS-45

Art.-Nr. 0687762208
EAN 4053479696256

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fenstergriff AL 420 mit Sperrknopf

Art.-Nr. 0687762208

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 30 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Fenstergriff ist in allen Rasterpositionen verriegelt und kann nur durch Eindrücken des Knopfes gedreht werden.

Sichergestellte waagrechte oder senkrechte Position


Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90°



Grundrosette ist gegen Verdrehen gesichert


2 Nocken

Hinweis

Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016.


Lieferzeit ca. 15 bis 20 Arbeitstage bei Stiftlänge 48 mm und Art. Nr. 0687762205

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den privaten Wohnbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.

Werkstoff

Aluminium

Werkstoff Grundrosette

Kunststoff

Werkstoff Stift

Stahl

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Verkehrsweiß RAL 9016

Stiftlänge (A)

45 mm

Vierkantgröße

7 mm

Nockendurchmesser (B)

10 mm

Rasterung

Vierfach, 90 Grad

Schraubenlänge

50 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Lochabstand

43 mm

Abschließbar

Nein

Grifflänge

136 mm

Lieferumfang

1 Fenstergriff, 2 Schrauben M 5 x 50 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen