Fenstergriff ZD 400 abschließbar
Fenstergriff ZD 400 abschließbar
FG-DK-ZD400-ABSHLB-R9010-REINWEISS-32-10
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 4-fach-Rasterung 90° stellt die waagrechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher
- Nocken sichern die Grundrosette gegen das Verdrehen
- gleichschließender Druckzylinder mit einem Schüssel passend für alle Fenstergriffe dieses Modells
Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.
Für weiß lackierte Holzfenster empfehlen wir den RAL-Farbton 9010. Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016.
Datenblätter(X)
Für den privaten Wohnbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Werkstoff Grundrosette | Kunststoff |
Werkstoff Stift | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Reinweiß RAL 9010 |
Stiftlänge (A) | 32 mm |
Vierkantgröße | 7 mm |
Nockendurchmesser (B) | 10 mm |
Rasterung | Vierfach, 90 Grad |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Lochabstand | 43 mm |
Abschließbar | Ja |
Schließart | Gleichschließend |
Grifflänge | 136 mm |
Lieferumfang | 1 Fenstergriff mit Druckzylinder, 1 Schlüssel mit Schlüsselnummer 2D1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!