Fenstergriff ZD 401 abschließbar
Fenstergriff ZD 401 abschließbar
FG-DK-ZD401-90-ABSHLB-R9016-WEISS-35-10
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stellt waagerechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher und rastet in 90° Abständen ein
- Nocken sichern die Grundrosette gegen das Verdrehen
- Einfache Handhabung duch ein gleichschließenden Druckzylinder mit einem Schüssel passend für alle Fenstergriffe dieses Modells
Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.
Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016.
Datenblätter(X)
Für den privaten Wohnbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Werkstoff Grundrosette | Kunststoff |
Werkstoff Stift | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Stiftlänge (A) | 35 mm |
Vierkantgröße | 7 mm |
Nockendurchmesser (B) | 10 mm |
Rasterung | Vierfach, 90 Grad |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Lochabstand | 43 mm |
Abschließbar | Ja |
Schließart | Gleichschließend |
Grifflänge | 135 mm |
Lieferumfang | 1 Fenstergriff mit Druckzylinder, 1 Schlüssel mit Schlüsselnummer 2D1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!