Fenstermontagekonsole mit Höhenverstellungsplatte JB-DK
Fenstermontagekonsole JB-DK mit HVW
MNTGKNSL-JB-DK100-10-AW75-ALW-HVW-(A2K)
Art.-Nr. 047973339
EAN 4050642856462
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Material: Stahl verzinkt
Baukörper: Lochstein, Mauerwerk
Auskragung je nach Mauerstärke und Fenstergewicht
Mit Sicherungsschraube
Justierbare Fenstermontage in wärmegedämmten Wandkonstruktionen
Das justierbare Fenstermontagesystem JB-D ermöglicht eine planbare Fenstermontage nach RAL-Richtlinie und die sichere Ableitung aller auftretenden Verkehrslasten. Das System ist dreidimensional justierbar, um Bautoleranzen einfach auszugleichen. Die Einbauebene ist frei wählbar und kann entsprechend dem Isothermenverlauf angepasst werden
- Der Einsatz und die Tragfähigkeit dieser Konsolen ist individuell zu ermitteln. Zu berücksichtigen ist die Mauerstärke, die Auskragung, der Lochstein und der Befestiger!
- Die Tragfähigkeit der Konsolen und Schienen wurde vom Hersteller auf Grundlage des Prüfberichts Nr. 10541805 des IFT Rosenheim ermittelt. Eine individuelle Berechnung bietet Ihnen der Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren.
Unten
Fensterbefestigung
Datenblätter(X)
Für die Befestigung auf Lochsteinmauerwerk ist der Ablenkwinkel ALW zu verwenden. Die Befestigung erfolgt auf der Innenseite des Baukörpers.
Typbezeichnung | JB-DK100/10-AW75-ALW-W |
Belastung Kraft max. | 1080 N |
Länge | 253 mm |
Höhe | 37,3 mm |
Breite | 10 mm |
Werkstoff | Stahl |
Ausführung | Mit Abstützwinkel |
Oberfläche | Verzinkt |
| Übersicht der Tragfähigkeit der Fenstermontagekonsole JB-DK | ||||||||||||||||
| Produkt | Belast.-Art | Tragfähigkeit in Newton, Berechnung: Fenstergewicht in kg x 9,81 m/s² = Newton/ Newton: 9,81 m/s² = Fenstergewicht | ||||||||||||||
| untere Befestigung | JB-DK50/5 | Druck | 540 | 480 | 400 | |||||||||||
| JB-DK50/10 | 2000 | 1500 | 1000 | |||||||||||||
| JB-DK100/10 | 1350 | 1140 | 920 | 700 | 600 | 500 | ||||||||||
| JB-DK100/10-AW75 | 3400 | 2800 | 2150 | 1400 | 1200 | 1000 | ||||||||||
| JB-DK100-130/10-AW125 | 2800 | 2300 | 1800 | 1600 | ||||||||||||
| JB-DK120-150/10-AW125 | 1800 | 1600 | 1350 | 1150 | ||||||||||||
| Auskragung in mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||
| Tragkräfte je Konsole ermittelt. Es ist jedoch zu beachten, dass bei geöffnetem Flügel die bandseitige Konsole die gesamte Last tragen muss! | ||||||||||||||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!