Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fenstermontagekonsole mit Höhenverstellungsplatte JB-DK

Fenstermontagekonsole JB-DK mit HVP, max AK 150 mm
MNTGKNSL-JB-DK100-10-AW75HVP-(A2K)

Art.-Nr. 047973335

EAN 4050642903999

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fenstermontagekonsole mit Höhenverstellungsplatte JB-DK

Art.-Nr. 047973335

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Auskragung bis 150 mm mit Abstützwinkel AW für größere Lasten

Baukörper: Beton, Kalksandstein, Porenbeton (großformatig)



Mit Sicherungsschraube



Justierbare Fenstermontage in wärmegedämmten Wandkonstruktionen


Das justierbare Fenstermontagesystem JB-D ermöglicht eine planbare Fenstermontage nach RAL-Richt linie und die sichere Ableitung aller auftretenden Verkehrslasten. Das System ist dreidimensional justierbar, um Bautoleranzen einfach auszugleichen. Die Einbauebene ist frei wählbar und kann entsprechend dem Isothermenverlauf angepasst werden.

Hinweis
  • Bitte achten Sie beim Einsatz der Befestiger bei allen Konsolen und Schienen auf deren Eigenschaften und Bedingungen!

  • Die Tragfähigkeit der Konsolen und Schienen wurde vom Hersteller auf Grundlage des Prüfberichts Nr. 10541805 des IFT Rosenheim ermittelt. Eine individuelle Berechnung bietet Ihnen der Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren.
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

JB-DK100/10-AW75-P

Auskragung max.

100 mm

Belastung Kraft max.

1000 N

Länge

188 mm

Höhe

10 mm

Breite

37,3 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen