Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fenstermontagekonsole mit Höhenverstellungsplatte JB-DK

Fenstermontagekonsole JB-DK HVP
MNTGKNSL-JB-DK100-10-HVP-(A2K)

Art.-Nr. 047973331

EAN 4050642851634

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fenstermontagekonsole mit Höhenverstellungsplatte JB-DK

Art.-Nr. 047973331

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, Zur justierbare Fenstermontage in wärmegedämmten Wandkonstruktionen.

Planbar, flexibel, sicher


Das justierbare Fenstermontagesystem JB-DK ermöglicht eine planbare Fenstermontage nach RAL-Richtlinie und die sichere Ableitung aller auftretenden Verkehrslasten. Das System ist dreidimensional justierbar, um Bautoleranzen einfach auszugleichen. Die Einbauebene ist frei wählbar und kann entsprechend dem Isothermenverlauf angepasst werden.

Leistungsnachweis

Die Tragfähigkeit der Konsolen und Schienen wurde vom Hersteller auf Grundlage des Prüfberichts Nr. 10541805 des IFT Rosenheim ermittelt. Eine individuelle Berechnung bietet Ihnen der Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren.

Hinweis

Bitte achten Sie beim Einsatz der Befestiger bei allen Konsolen und Schienen auf deren Eigenschaften und Bedingungen!

Anwendungsgebiet

Unten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Großformatige Kalksandvollsteine, Porenbeton und Beton

  • Für die untere Befestigung der Fenster am Baukörper
Anleitung

Die Konsolen werden ohne Fenster auf der Baustelle am Baukörper vormontiert. Nach der Einstellung der geforderten Auskragung und Ausnivelierung der Höhe werden die Fenster auf die Konsole gestellt, seitlich ausgerichtet (resp. Einmitten) und befestigt. Bei Verwendung der Konsolen mit Abstützwinkel AW kann die Tragfähigkeit erheblich erhöht werden – siehe Tabelle „Übersicht der Tragfähigkeit der Fenstermontagekonsole JB-DK“

Typbezeichnung

JB-DK50/5-W

Auskragung max.

50 mm

Belastung Kraft max.

400 N

Länge

188 mm

Höhe

10 mm

Breite

37,3 mm

Werkstoff

Stahl

Ausführung

Ohne Abstützwinkel

Oberfläche

Verzinkt

Übersicht der Tragfähigkeit der Fenstermontagekonsole JB-DK
Produkt Belast.-Art Tragfähigkeit in Newton, Berechnung: Fenstergewicht in kg x 9,81 m/s² = Newton/ Newton: 9,81 m/s² = Fenstergewicht
untere Befestigung JB-DK50/5 Druck 540 480 400
JB-DK50/10 2000 1500 1000
JB-DK100/10 1350 1140 920 700 600 500
JB-DK100/10-AW75 3400 2800 2150 1400 1200 1000
JB-DK100-130/10-AW125 2800 2300 1800 1600
JB-DK120-150/10-AW125 1800 1600 1350 1150
Auskragung in mm 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen