Fenstermontagekonsole mit Höhenverstellungsplatte JB-DK
Fenstermontagekonsole JB-DK mit HVP, max AK 150 mm
MNTGKNSL-JB-DK100-130-10-AW125HVP-(A2K)
Art.-Nr. 047973336
EAN 4050642856417
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Auskragung bis 150 mm mit Abstützwinkel AW für größere Lasten
Baukörper: Beton, Kalksandstein, Porenbeton (großformatig)
Mit Sicherungsschraube
Justierbare Fenstermontage in wärmegedämmten Wandkonstruktionen
Das justierbare Fenstermontagesystem JB-D ermöglicht eine planbare Fenstermontage nach RAL-Richt linie und die sichere Ableitung aller auftretenden Verkehrslasten. Das System ist dreidimensional justierbar, um Bautoleranzen einfach auszugleichen. Die Einbauebene ist frei wählbar und kann entsprechend dem Isothermenverlauf angepasst werden.
Hinweis
- Bitte achten Sie beim Einsatz der Befestiger bei allen Konsolen und Schienen auf deren Eigenschaften und Bedingungen!
- Die Tragfähigkeit der Konsolen und Schienen wurde vom Hersteller auf Grundlage des Prüfberichts Nr. 10541805 des IFT Rosenheim ermittelt. Eine individuelle Berechnung bietet Ihnen der Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren.
Anwendungsgebiet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | JB-DK100-130/10-AW125-P |
Auskragung max. | 130 mm |
Belastung Kraft max. | 1600 N |
Länge | 253 mm |
Höhe | 10 mm |
Breite | 37,3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |