Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fenstermontageschiene mit Anschraubplatte JB-D

Fenstermontageschiene JB-D mit Anschraubplatte
MNTGSHN-JB-D150-10-60-AM8-(A2K)

Art.-Nr. 047973364

EAN 4050642857421

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fenstermontageschiene mit Anschraubplatte JB-D

Art.-Nr. 047973364

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, Zur justierbaren Fenstermontage in wärmegedämmten Wandkonstruktionen.

Planbar, flexibel, sicher


Das justierbare Fenstermontagesystem JB-D ermöglicht eine planbare Fenstermontage nach RAL-Richtlinie und die sichere Ableitung aller auftretenden Verkehrslasten. Das System ist dreidimensional justierbar, um Bautoleranzen einfach auszugleichen. Die Einbauebene ist frei wählbar und kann entsprechend dem Isothermenverlauf angepasst werden.

Leistungsnachweis

Die Tragfähigkeit der Konsolen und Schienen wurde vom Hersteller auf Grundlage des Prüfberichts Nr. 10541805 des IFT Rosenheim ermittelt. Eine individuelle Berechnung bietet Ihnen der Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren.

Hinweis
  • Bitte achten Sie beim Einsatz der Befestiger bei allen Konsolen und Schienen auf deren Eigenschaften und Bedingungen!

  • Berechnung der Tragfähigkeit immer mit 2 Konsolen ermittelt! Druck- + Zug-Kräfte Übersicht der Tragfähigkeit der Fenstermontageschiene
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Kalksandvollstein, Porenbeton, Beton und Lochsteinmauerwerk

  • Für die seitliche Befestigung der Fenster am Baukörper
Anleitung

Die Montageschienen können bereits in der Fensterproduktion oder erst auf der Baustelle in die vorgebohrten Sack- oder Durchgangslöcher (Ø 10,5 mm) am Fenster rahmenprofil montiert werden. Nachdem die Fenster auf die Konsolen gestellt und ausgerichtet wurden, können die Montageschienen seitlich auf Flucht der Wandung (Mauerwerk) herausgedreht werden. Die Fenster ins Lot stellen und befestigen.

Typbezeichnung

JB-D150/10-G60

Auskragung max.

150 mm

Belastung Kraft max.

300 N

Länge

253 mm

Breite

37,5 mm

Distanzeinstellung max.

60 mm

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Stahl

Übersicht der Tragfähigkeit der Fenstermontageschiene JB-D
Produkt Belast.-Art Tragfähigkeit in Newton
seitliche Befestigung immer berechnet mit 2 Schienen! Zug (H1)/(H2) 250 225 200
+ Druck H1/H2 540 480 400
JB-D50/5 Zug+Druck 790 705 600
Zug (H1)/(H2) 900 750 600
+ Druck H1/H2 2000 1500 1000
JB-D50/10 Zug+Druck 2900 2250 1600
Zug (H1)/(H2) 600 520 440 350 300 250
+ Druck H1/H2 1350 1140 920 700 600 500
JB-D100/10 Zug+Druck 1950 1660 1360 1050 900 750
Zug (H1)/(H2) 250 215 175 140 120 100
+ Druck H1/H2 450 385 315 250 225 200
JB-D150/10 Zug+Druck 700 600 490 390 345 300
Zug (H1)/(H2) 250 215 175 140 120 100
+ Druck H1/H2 1200 1050 900 750 625 500
JB-D150/10-AW75 Zug+Druck 1450 1265 1075 890 745 600
Auskragung in mm 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen