Fensterriegel
Fensterriegel
FERIGL-GERADE-ST-(ZN)-60X25MM
Art.-Nr. 0688401804
EAN 4048539630578
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gerade oder gekröpft
Hinweis
Für die Befestigung der Fensterriegel mit einer Grundplattenlänge von 60 mm können Sie Schrauben mit einem ∅ 2,5 mm verwenden. Ab der Grundplattenlänge von 80 mm verwenden Sie bitte Schrauben mit einem ∅ von 3 mm.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Verwendung auf Stahl-, Aluminium- oder Holzuntergründen möglich.
![]() | |
Ausführung | Gerade |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Grundplattenlänge | 60 mm |
Grundplattenbreite | 25 mm |
Lieferumfang | 10 Riegel und 10 Riegelschlaufen oder Schließbleche |