Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fensterriegel

Fensterriegel
FERIGL-GERADE-ST-(ZN)-80X30MM

Art.-Nr. 0688401806

EAN 4048539630585

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fensterriegel

Art.-Nr. 0688401806

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gerade oder gekröpft
Hinweis

Für die Befestigung der Fensterriegel mit einer Grundplattenlänge von 60 mm können Sie Schrauben mit einem ∅ 2,5 mm verwenden. Ab der Grundplattenlänge von 80 mm verwenden Sie bitte Schrauben mit einem ∅ von 3 mm.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verwendung auf Stahl-, Aluminium- oder Holzuntergründen möglich.

Ausführung

Gerade

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Grundplattenlänge

80 mm

Grundplattenbreite

30 mm

Lieferumfang

10 Riegel und 10 Riegelschlaufen oder Schließbleche

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen