Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Figurenschere

FIGSHER-RECHTS-L260MM

Art.-Nr. 071303 115

EAN 4046778756455

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Figurenschere

Art.-Nr. 071303 115

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hebelübersetzte Blechschere für Durchlauf- und enge Figurenschnitte

Ballengriffschale aus 2K-Kunststoff


Verhindert das Abrutschen der Hand



Untere Griffschale aus 1K-Kunststoff


Das Übergleiten der Finger über den unteren Griff wird beim Öffnen und Schließen des Griffes ermöglicht



Grifferhöhungen verhindern das Herausgleiten der Schere aus der Hand


Sicheres Führen der Blechschere



Lange Lebensdauer


  • Schneidkopf aus speziellen Edelstahl, im Gesenk geschmiedet

  • Schneiden induktiv gehärtet


Unverzahnte Schneidengeometrie


Geringer Kraftaufwand, kein Rutschen des Bleches



Mit Hebelübersetzung


Hohe Schneidekraft bei geringem Kraftaufwand

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Rechtsschneidend

Länge (L)

260 mm

Schneidenlänge

28 mm

Schnittleistung max. bei Stahlblech

1,8 mm

Schnittleistung max. bei Edelstahl

1,2 mm

Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzteile-Sortiment für Blechschere

ET-SORT-F.BLSHER