Filteraufsatz mit Ventilator und Abluftüberwachung
Filteraufsatz für Sicherheitsschrank T90 2.0
FILTAUFSA-SIHSHR-TYP90-2.0
Art.-Nr.
0957801843
EAN 4099618696312
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Sicherheitsschrank T90 2.0. Sorgt für gefahrstofffreie Luft am Arbeitsplatz, indem er freigesetzte Dämpfe und Gase an der Austrittsstelle aufnimmt
- Als Schrankaufsatz für den Sicherheitsschrank Typ 90
- Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- integrierte Fehleranzeige LED,steckerfertiger Anschluß an die 230V / 50Hz
- Spannungsversorgung mittels CEE 7/7 Stecker
- Integrierter Ventilator
- Wechselbares Aktivkohlefilterelement (2kg Füllung)
- Wechselbarer Partikelfilter nach DIN EN 779.
- Filterleistung (Aktivkohle): 30% der Füllmenge
- Optische und akustische Alarmgebung bei Fehlern.
- Ein potenzialfreier Kontakt (max. 24V/2A)
- Geräuscharm für den Einsatz in direkter Arbeitsumgebung
- Überwachung der Abluft und Spannungsversorgung
- Überwachung des Wechselintervalls der Filterelemente (elektronisch codiert)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahlblech |
Breite | 460 mm |
Tiefe | 415 mm |
Höhe | 310 mm |
Farbe | Grau |