Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Filz-Möbelgleiter mit Stift

Möbelgleiter Kunststoff mit Filz zum Einschlagen
MOEBLGLEIT-FILZ-STIFT-NATUR-D27MM

Art.-Nr. 0683550007

EAN 4046778703466

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Filz-Möbelgleiter mit Stift

Art.-Nr. 0683550007

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Nadelfilzscheibe hilft den Gegenstand geräuscharm zu bewegen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Weiß

Durchmesser (Ø)

27 mm

Höhe (H)

9 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen