Fitschenring
Fitschenring Stahl vermessingt
RG-FITSCHEN-(D2J)-13X19X2
Art.-Nr.
0400713
EAN 4024835187596
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl vermessingt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 13 mm |
Außendurchmesser (d2) | 19 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vermessingt |
Dicke (s1) | 2 mm |