Fix-Hülse
Fix-Hülse Stahl verzinkt
DBL-(A0K)-30-8X70
Art.-Nr. 090508 70
EAN 4011231850230
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur schnellen und wirtschaftlichen Befestigung leichter Anbauteile in Vollbaustoffen, Stahl verzinkt
- Schnelle und einfache Montage
- Gehärteter Federstahl
- Das Bauteil wird über den Kragen gehalten
- Sofort belastbar
- Zu verarbeiten in der Durchsteckmontage
- Bessere Temperatureigenschaften als Polyamiddübel
Anwendungsgebiet
Anschlagleisten
Anschlagleisten
Loch bohren
Fix-Hülse mit Handhammer bündig einschlagen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Für untergeordnete Befestigungen im Innenausbau
- Im Außenbereich für untergeordnete Befestigungen, die nur kurzzeitig benötigt werden, z. B. Bauabsicherung
- Einsetzbar in Beton ≥ B25, Vollziegel, Kalksandvollstein, druckfestem Naturstein
Dübeldurchmesser | 8 mm |
Länge (l) | 70 mm |
Befestigungshöhe max. (d a) (da) | 30 mm |
Setztiefe (h s) | 40 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 8 mm |
Randabstand (a r) | 50 mm |
Achsabstand (a) | 80 mm |
Mindestbauteildicke (d) | 80 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 45 mm |
Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau) | 8,8 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!