Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fix-Hülse

Fix-Hülse Stahl verzinkt
DBL-(A0K)-50-6X80

Art.-Nr. 090506 80

EAN 4011231850193

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fix-Hülse

Art.-Nr. 090506 80

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur schnellen und wirtschaftlichen Befestigung leichter Anbauteile in Vollbaustoffen, Stahl verzinkt
  • Schnelle und einfache Montage

  • Gehärteter Federstahl

  • Das Bauteil wird über den Kragen gehalten

  • Sofort belastbar

  • Zu verarbeiten in der Durchsteckmontage

  • Bessere Temperatureigenschaften als Polyamiddübel
Anwendungsgebiet
Anschlagleisten
Loch bohren
Fix-Hülse mit Handhammer bündig einschlagen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für untergeordnete Befestigungen im Innenausbau

  • Im Außenbereich für untergeordnete Befestigungen, die nur kurzzeitig benötigt werden, z. B. Bauabsicherung

  • Einsetzbar in Beton ≥ B25, Vollziegel, Kalksandvollstein, druckfestem Naturstein

Dübeldurchmesser

6 mm

Länge (l)

80 mm

Befestigungshöhe max. (d a) (da)

50 mm

Setztiefe (h s)

30 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

6 mm

Randabstand (a r)

50 mm

Achsabstand (a)

60 mm

Mindestbauteildicke (d)

60 mm

Bohrlochtiefe (t)

35 mm

Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau)

6,8 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ausbläser zur Bohrlochreinigung

AUSBLAES-F.REINIG

Für die Reinigung von Bohrlöchern mit kleinerem Durchmesser
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D6-L200-AL135MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 2 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D8-L200-AL135MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D6-L110-AL50MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D8-L110-AL50MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario

BO-HAM-PLUS-Q-LV-D6,0-L165-AL100MM

Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel
x 2 St.
Latthammer deutsche Form DIN 7239 mit Nagelrille

LATTHAM-600G