Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fixanker Innengewinde W-FAZ-IG/S - Durchsteckmontage

Fixanker W-FAZ-IG Durchsteckmontage Stahl verzinkt
DBL-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-20-M10X90

Art.-Nr. 0904710012

EAN 4048539763917

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fixanker Innengewinde W-FAZ-IG/S - Durchsteckmontage

Art.-Nr. 0904710012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Innengewinde-Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton, ideal für einen sauberen Abschluss am Anbauteil. Stahl verzinkt
  • Hohe Traglasten, kleine Achs- und Randabstände

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten

  • Drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl

  • Sicheres Nachspreizen bei gerissenem Beton dank Fixanderkonus mit patentiertem Kunststoffüberzug

  • Elegante Optik durch Senkkopf-Schrauben für Sichtbefestigungen bei gleichzeitig hoher Tragfähigkeit (bspw. Geländer)
Leistungsnachweis
  • ETA-99/0011 für Einzelbefestigung Option 1, gerissener und ungerissener Beton

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120 Technical Report TR020 (in ETA-99/0011 enthalten)
Hinweis
  • Den Fixanker W-FAZ-IG nur mit den zugehörigen, zulassungskonformen Setzwerkzeugen setzen (Dübelsystem).

  • Sechskantschrauben, Senkkopfschrauben, Unterlegscheiben, Senkkopfscheiben und Muttern sind speziell beschichtet und lt. ETA-99/0011 nur zulässig im Dübelsystem. Daher bitte gleich separat mitbestellen.

  • Gewindestangen dürfen nur verwendet werden, wenn die in der Zulassung ETA-99/0011 genannten Bedingungen (Werkstoffqualität, Abmessungen, mechanische Eigenschaften) erfüllt sind.

  • Das zur Verankerung notwendige Drehmoment kann mit Würth Drehmomentschlüsseln und passenden Aufsätzen (Einsteckmaulschlüssel) aufgebracht werden.
Anwendungsgebiet

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Anker mit Setzwerkzeug einschlagen

Drehmoment aufbringen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Einzelbefestigung mit Zulassung


Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)


Z.B. Metallkonstruktionen, Metallprofile, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Geländer, Holzkonstruktionen, Balken, Stadionsitze etc.



Einzelbefestigung ohne Zulassung


Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein



Darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden

Dübeldurchmesser metrisch

M10

Dübellänge (l)

90 mm

Einschraubtiefe der Gewindestange min. (Lsd)

15 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Bohrernenndurchmesser (d 0)

12 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

90 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

65 mm

Leistungsdaten
Dübeldurchmesser [mm] M6 M8 M10 M12
Zul. zentrische Zuglast3)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone
(gerissener Beton
C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef
Nzul [kN] = C20/254) 2,0 3,6 4,8 7,9
Druckzone
(ungerissener Beton
C20/254), s ≥ 5 hef, c ≥ 2,5 hef
Nzul [kN] = C20/254) 4,8 6,3 7,9 11,9
Zul. zentrische Querlast3)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone und Druckzone
(gerissener und ungerissener Beton
C20/254)
Vzul [kN] = C20/254) 2,9 4,3 6,2 13,9
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 20,6 30,4 43,4 118,3
Feuerwiderstandsdauer
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäische Technische Zulassung ETA-02/0017
Dübelabmessungen

Dübeldurchmesser W-FAZ-IG/S [mm] M6 M8 M10 M12
Länge Dübel l [mm] 60 70 80 72 82 92 80 90 100 96 106 116
Max. Befestigungshöhe Typ S tfix [mm] 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30
Max. Befestigungshöhe Typ SK 14 24 34 15 25 35 16 26 36 17 27 37
Kennwerte
Mindestbauteildicke d ≥ [mm] 100 120 130 160
Minimaler Achsabstand
gerissener Beton
smin ≥ [mm] 50 60 70 80
Minimaler Achsabstand
ungerissener Beton
50 60 65 80
Minimaler Achsabstand
gerissener Beton
für c ≥ [mm] 60 80 100 120
Minimaler Achsabstand
ungerissener Beton
80 100 120 160
Minimaler Randabstand
gerissener Beton
cmin ≥ [mm] 50 60 70 80
Minimaler Randabstand
ungerissener Beton
50 60 70 100
Minimaler Randabstand
gerissener Beton
für s ≥ [mm] 75 100 100 120
Minimaler Randabstand
ungerissener Beton
115 155 170 210
Drehmoment beim Verankern Typ S Tinst [Nm] 10 30 30 55
Drehmoment beim Verankern Typ SK 10 25 40 50
Drehmoment beim Verankern Typ B 8 25 30 45
Durchgangsloch im Anbauteil df ≥ [mm] 9 12 14 18
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantschraube Typ S/S - Durchsteckmontage DIN 933 Stahl 8.8 blau verzinkt

SHR-6KT-F.DBL-SHB-(A2K)-GLEIT-M10X20

Mit Unterlegscheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125) Stahl blau verzinkt für die Verwendung mit Fixanker W-FAZ-IG/S
x 25 St.
Senkkopfschraube Typ SK/S - Durchsteckmontage DIN 7991 (ISO 10462) Stahl 8.8 blau verzinkt mit Senkscheibe Stahl blau verzinkt

SHR-SEKPF-F.DBL-SHB-(A2K)-GLEIT-M10X25

Für die Verwendung mit Fixanker W-FAZ-IG/S
x 25 St.
Setzwerkzeug für Fixanker W-FAZ-IG

SETZWZG-(F.FIXANK-W-FAZ-IG)-D-M10

Für die Durchsteckmontage
x 1 St.
Sechskantmutter Typ B/S DIN 934 Stahl blau verzinkt mit Unterlegscheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125) Stahl blau verzinkt

MU-6KT-F.DBL-SHB-(A2K)-GLEIT-M10

Für die Verwendung mit Fixanker W-FAZ-IG/S und Gewindestange
x 25 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ankerstange Meterware Stahl verzinkt

DBL-(WIT-GWDSTG)-DIN976-B-8.8-M10X1000

Für WIT Injektionssysteme in Beton und Mauerwerk
x 10 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen