Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fixanker W-FA/A4

Fixanker W-FA Edelstahl A4
DBL-(W-FA)-A4/70-10-M6X67

Art.-Nr. 0904411065

EAN 4045727377987

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fixanker W-FA/A4

Art.-Nr. 0904411065

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bolzenanker für Standardanwendungen in ungerissenem Beton und Mehrfachbefestigung in gerissenem Beton (Größe M6). Nicht rostender Stahl A4
  • Sehr flexible Anwendung durch 3 Verankerungstiefen

  • Kleine Achs- und Randabstände

  • Zeitsparende Durchsteckmontage
Leistungsnachweis
  • Europäisch Technische Bewertung ETA-02/0001 für Einzelbefestigung, Option 7, ungerissener Beton: Statische oder quasistatische Einwirkung (M6 - M20)

  • Europäisch Technische Bewertung ETA-06/0162 für Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen, gerissener und ungerissener Beton in der Größe M6

  • Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-06/0162 enthalten, nur Größe M6)
Anwendungsgebiet
Schwere Stahlkonstruktionen
Zaunanlagen
Pfostenträger
Loch bohren
Bohrloch reinigen
Anker einschlagen mit Handhammer oder Maschinen-Setzwerkzeug
Drehmoment aufbringen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet
  • Einzelbefestigung oder Mehrfachbefestigung mit Europäisch Technischer Bewertung in Normalbeton C20/25 bis C50/60 (nur ungerissener Beton)

  • Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton (Größe M6, gerissener und ungerissener Beton)

  • Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung/Bewertung)

  • Befestigungen unter Brandeinwirkung (nur Größe M6)

  • Geeignet zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in Beton: Befestigung von z.B. Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatte, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Holzkonstruktionen, Balken, Pfetten, Zaunanlagen, etc.

  • Der W-FA/A4 (nicht rostender Stahl A4) ist für eine Anwendung unter der Bedingung trockener Innenraum oder Feuchtraum und für eine Anwendung im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) geeignet, wenn keine besonders aggresiven Bedigungen vorliegen

Dübeldurchmesser metrisch

M6

Dübellänge (l)

67 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Befestigungshöhe (t fix)

10 mm

Befestigungshöhe max. reduziert (t fix ,red)

20 mm

Befestigungshöhe (t fix 2)

20 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

55 mm

Bohrlochtiefe reduziert (h 1,red)

45 mm

Bohrlochtiefe (h 1,2)

45 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

40 mm

Effektive Verankerungstiefe reduziert (h ef,red)

30 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef 2)

30 mm

Setztiefe (h nom)

49 mm

Setztiefe (h nom,red)

39 mm

Schlüsselweite

10 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

6 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

7 mm

Gewindelänge (L th)

30 mm

Zulassung

ETA-02/0001, ETA-06/0162

Leistungsdaten
Dübel Durchmesser [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Standard Verankerungstiefe / Reduzierte Verankerungstiefe hef / hef red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Zul. zentrische Zuglast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Druckzone (ungerissener Beton) C20/252),
s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef)
Nzul [kN] =
C20/252)
4,1 2,9 5,7 5,0 7,6 6,5 12,6 8,5 17,8 12,3 24 16,5
Zul. Querlast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Druckzone
(ungerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef)
Vzul [kN] =
C20/252)
2,9 2,9 6,3 5,0 8,0 6,5 14,3 8,5 23,6 23,6 37,1 33,1
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 5,1 5,1 13,1 13,1 25,7 25,7 44,6 44,6 99,9 99,9 195 195
Feuerwiderstandsdauer (W-FA/S) F30 [kN] 0,9 1,4 2,2 3,2 6,0 10,0
F60 [kN] 0,5 0,8 1,2 1,8 3,4 5,25
F90 [kN] 0,3 0,5 0,8 1,2 2,2 3,6
F120 [kN] 0,25 0,4 0,6 0,9 1,7 2,75
Einzelbefestigung
Ungerissener Beton, Option 7 (Edelstahl A4/HCR – M6 bis M20: ETA-02/0001)
Drehmoment beim Verankern Tinst = [Nm] 6 6 15 15 25 25 50 50 100 100 160 160
Achsabstand scr,N [mm] 120 90 132 105 144 126 195 150 240 192 300 234
Randabstand ccr,N [mm] 60 45 66 53 72 63 98 75 120 96 150 117
Minimaler Achsabstand smin [mm] 35 35 35 60 45 55 60 100 80 110 100 140
Minimaler Achsabstand für c ≥ [mm] 40 - 65 - 70 - 100 - 120 - 150 -
Minimaler Randabstand cmin [mm] 35 40 45 60 55 65 70 100 80 110 100 140
Minimaler Randabstand für s ≥ [mm] 60 - 110 - 80 - 100 - 140 - 180 -
Mindestbauteildicke hmin [mm] 100 80 100 80 100 100 130 100 160 130 200 160
Kennwerte
Setztiefe hnom / hnom,red [mm] 49 39 56 47 62 56 81 66 99 83 121 99
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 6 6 8 8 10 10 12 12 16 16 20 20
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 6,4 6,4 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 16,5 16,5 20,55 20,55
Bohrlochtiefe h1 / h1,red ≥ [mm] 55 45 65 55 70 65 90 75 110 95 130 110
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 7 7 9 9 12 12 14 14 18 18 22 22

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen