Fixanker W-FA/A4
Fixanker W-FA Edelstahl A4
DBL-(W-FA)-A4/70-15-M8X80
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr flexible Anwendung durch 3 Verankerungstiefen
- Kleine Achs- und Randabstände
- Zeitsparende Durchsteckmontage
- Europäisch Technische Bewertung ETA-02/0001 für Einzelbefestigung, Option 7, ungerissener Beton: Statische oder quasistatische Einwirkung (M6 - M20)
- Europäisch Technische Bewertung ETA-06/0162 für Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen, gerissener und ungerissener Beton in der Größe M6
- Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-06/0162 enthalten, nur Größe M6)
Schwere Stahlkonstruktionen
Zaunanlagen
Pfostenträger
Loch bohren
Bohrloch reinigen
Anker einschlagen mit Handhammer oder Maschinen-Setzwerkzeug
Drehmoment aufbringen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
- Einzelbefestigung oder Mehrfachbefestigung mit Europäisch Technischer Bewertung in Normalbeton C20/25 bis C50/60 (nur ungerissener Beton)
- Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton (Größe M6, gerissener und ungerissener Beton)
- Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung/Bewertung)
- Befestigungen unter Brandeinwirkung (nur Größe M6)
- Geeignet zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in Beton: Befestigung von z.B. Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatte, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Holzkonstruktionen, Balken, Pfetten, Zaunanlagen, etc.
- Der W-FA/A4 (nicht rostender Stahl A4) ist für eine Anwendung unter der Bedingung trockener Innenraum oder Feuchtraum und für eine Anwendung im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) geeignet, wenn keine besonders aggresiven Bedigungen vorliegen
![]() | |
Dübeldurchmesser metrisch | M8 |
Dübellänge (l) | 80 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Befestigungshöhe (t fix) | 15 mm |
Befestigungshöhe max. reduziert (t fix ,red) | 24 mm |
Befestigungshöhe (t fix 2) | 24 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 65 mm |
Bohrlochtiefe reduziert (h 1,red) | 45 mm |
Bohrlochtiefe (h 1,2) | 55 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 44 mm |
Effektive Verankerungstiefe reduziert (h ef,red) | 35 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef 2) | 35 mm |
Setztiefe (h nom) | 49 mm |
Setztiefe (h nom,red) | 39 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 8 mm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 9 mm |
Gewindelänge (L th) | 45 mm |
Zulassung | ETA-02/0001 |
| Leistungsdaten | ||||||||||||||
| Dübel Durchmesser [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||||||||
| Standard Verankerungstiefe / Reduzierte Verankerungstiefe | hef / hef red [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 | |
| Zul. zentrische Zuglast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Druckzone (ungerissener Beton) C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | Nzul [kN] = C20/252) | 4,1 | 2,9 | 5,7 | 5,0 | 7,6 | 6,5 | 12,6 | 8,5 | 17,8 | 12,3 | 24 | 16,5 |
| Zul. Querlast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Druckzone (ungerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vzul [kN] = C20/252) | 2,9 | 2,9 | 6,3 | 5,0 | 8,0 | 6,5 | 14,3 | 8,5 | 23,6 | 23,6 | 37,1 | 33,1 |
| Zulässiges Biegemoment | Mzul [Nm] | 5,1 | 5,1 | 13,1 | 13,1 | 25,7 | 25,7 | 44,6 | 44,6 | 99,9 | 99,9 | 195 | 195 | |
| Feuerwiderstandsdauer (W-FA/S) | F30 [kN] | 0,9 | – | 1,4 | – | 2,2 | – | 3,2 | – | 6,0 | – | 10,0 | – | |
| F60 [kN] | 0,5 | – | 0,8 | – | 1,2 | – | 1,8 | – | 3,4 | – | 5,25 | – | ||
| F90 [kN] | 0,3 | – | 0,5 | – | 0,8 | – | 1,2 | – | 2,2 | – | 3,6 | – | ||
| F120 [kN] | 0,25 | – | 0,4 | – | 0,6 | – | 0,9 | – | 1,7 | – | 2,75 | – | ||
| 1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) Anhang C. 2) Der Beton ist normal bewehrt. Bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich. | ||||||||||||||
| Einzelbefestigung | |||||||||||||
| Ungerissener Beton, Option 7 (Edelstahl A4/HCR – M6 bis M20: ETA-02/0001) | |||||||||||||
| Drehmoment beim Verankern | Tinst = [Nm] | 6 | 6 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 160 | 160 |
| Achsabstand | scr,N [mm] | 120 | 90 | 132 | 105 | 144 | 126 | 195 | 150 | 240 | 192 | 300 | 234 |
| Randabstand | ccr,N [mm] | 60 | 45 | 66 | 53 | 72 | 63 | 98 | 75 | 120 | 96 | 150 | 117 |
| Minimaler Achsabstand | smin [mm] | 35 | 35 | 35 | 60 | 45 | 55 | 60 | 100 | 80 | 110 | 100 | 140 |
| Minimaler Achsabstand | für c ≥ [mm] | 40 | - | 65 | - | 70 | - | 100 | - | 120 | - | 150 | - |
| Minimaler Randabstand | cmin [mm] | 35 | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 70 | 100 | 80 | 110 | 100 | 140 |
| Minimaler Randabstand | für s ≥ [mm] | 60 | - | 110 | - | 80 | - | 100 | - | 140 | - | 180 | - |
| Mindestbauteildicke | hmin [mm] | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 130 | 100 | 160 | 130 | 200 | 160 |
| Kennwerte | |||||||||||||
| Setztiefe | hnom / hnom,red [mm] | 49 | 39 | 56 | 47 | 62 | 56 | 81 | 66 | 99 | 83 | 121 | 99 |
| Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 6,4 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 20,55 | 20,55 |
| Bohrlochtiefe | h1 / h1,red ≥ [mm] | 55 | 45 | 65 | 55 | 70 | 65 | 90 | 75 | 110 | 95 | 130 | 110 |
| Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!