Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fixanker W-FA/A4

Fixanker W-FA Edelstahl A4
DBL-(W-FA)-A4/70-55-M8X120

Art.-Nr. 0904411089

EAN 4045727378212

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fixanker W-FA/A4

Art.-Nr. 0904411089

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bolzenanker für Standardanwendungen in ungerissenem Beton und Mehrfachbefestigung in gerissenem Beton (Größe M6). Nicht rostender Stahl A4
  • Sehr flexible Anwendung durch 3 Verankerungstiefen

  • Kleine Achs- und Randabstände

  • Zeitsparende Durchsteckmontage
Leistungsnachweis
  • Europäisch Technische Bewertung ETA-02/0001 für Einzelbefestigung, Option 7, ungerissener Beton: Statische oder quasistatische Einwirkung (M6 - M20)

  • Europäisch Technische Bewertung ETA-06/0162 für Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen, gerissener und ungerissener Beton in der Größe M6

  • Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-06/0162 enthalten, nur Größe M6)
Anwendungsgebiet
Schwere Stahlkonstruktionen
Zaunanlagen
Pfostenträger
Loch bohren
Bohrloch reinigen
Anker einschlagen mit Handhammer oder Maschinen-Setzwerkzeug
Drehmoment aufbringen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet
  • Einzelbefestigung oder Mehrfachbefestigung mit Europäisch Technischer Bewertung in Normalbeton C20/25 bis C50/60 (nur ungerissener Beton)

  • Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton (Größe M6, gerissener und ungerissener Beton)

  • Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung/Bewertung)

  • Befestigungen unter Brandeinwirkung (nur Größe M6)

  • Geeignet zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in Beton: Befestigung von z.B. Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatte, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Holzkonstruktionen, Balken, Pfetten, Zaunanlagen, etc.

  • Der W-FA/A4 (nicht rostender Stahl A4) ist für eine Anwendung unter der Bedingung trockener Innenraum oder Feuchtraum und für eine Anwendung im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) geeignet, wenn keine besonders aggresiven Bedigungen vorliegen

Dübeldurchmesser metrisch

M8

Dübellänge (l)

120 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Befestigungshöhe (t fix)

55 mm

Befestigungshöhe max. reduziert (t fix ,red)

64 mm

Befestigungshöhe (t fix 2)

64 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

65 mm

Bohrlochtiefe reduziert (h 1,red)

55 mm

Bohrlochtiefe (h 1,2)

55 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

44 mm

Effektive Verankerungstiefe reduziert (h ef,red)

35 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef 2)

35 mm

Setztiefe (h nom)

56 mm

Setztiefe (h nom,red)

47 mm

Schlüsselweite

13 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

8 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

9 mm

Gewindelänge (L th)

85 mm

Zulassung

ETA-02/0001

Leistungsdaten
Dübel Durchmesser [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Standard Verankerungstiefe / Reduzierte Verankerungstiefe hef / hef red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Zul. zentrische Zuglast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Druckzone (ungerissener Beton) C20/252),
s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef)
Nzul [kN] =
C20/252)
4,1 2,9 5,7 5,0 7,6 6,5 12,6 8,5 17,8 12,3 24 16,5
Zul. Querlast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Druckzone
(ungerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef)
Vzul [kN] =
C20/252)
2,9 2,9 6,3 5,0 8,0 6,5 14,3 8,5 23,6 23,6 37,1 33,1
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 5,1 5,1 13,1 13,1 25,7 25,7 44,6 44,6 99,9 99,9 195 195
Feuerwiderstandsdauer (W-FA/S) F30 [kN] 0,9 1,4 2,2 3,2 6,0 10,0
F60 [kN] 0,5 0,8 1,2 1,8 3,4 5,25
F90 [kN] 0,3 0,5 0,8 1,2 2,2 3,6
F120 [kN] 0,25 0,4 0,6 0,9 1,7 2,75
Einzelbefestigung
Ungerissener Beton, Option 7 (Edelstahl A4/HCR – M6 bis M20: ETA-02/0001)
Drehmoment beim Verankern Tinst = [Nm] 6 6 15 15 25 25 50 50 100 100 160 160
Achsabstand scr,N [mm] 120 90 132 105 144 126 195 150 240 192 300 234
Randabstand ccr,N [mm] 60 45 66 53 72 63 98 75 120 96 150 117
Minimaler Achsabstand smin [mm] 35 35 35 60 45 55 60 100 80 110 100 140
Minimaler Achsabstand für c ≥ [mm] 40 - 65 - 70 - 100 - 120 - 150 -
Minimaler Randabstand cmin [mm] 35 40 45 60 55 65 70 100 80 110 100 140
Minimaler Randabstand für s ≥ [mm] 60 - 110 - 80 - 100 - 140 - 180 -
Mindestbauteildicke hmin [mm] 100 80 100 80 100 100 130 100 160 130 200 160
Kennwerte
Setztiefe hnom / hnom,red [mm] 49 39 56 47 62 56 81 66 99 83 121 99
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 6 6 8 8 10 10 12 12 16 16 20 20
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 6,4 6,4 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 16,5 16,5 20,55 20,55
Bohrlochtiefe h1 / h1,red ≥ [mm] 55 45 65 55 70 65 90 75 110 95 130 110
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 7 7 9 9 12 12 14 14 18 18 22 22
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Maschinen-Setzwerkzeug

MA-SETZWZG-(FIXANK-W-FAZ/W-FA)-(M8-M16)

Zum schnellen und bequemen Einschlagen von Würth Fixankern W-FAZ PRO, W-FAZ (M8 - M16) und W-FAZ mit dem Bohrhammer
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen