Fixanker W-FA/F
Fixanker W-FA Stahl feuerverzinkt
DBL-(W-FA/F)-(TZN)-5-M6X40
Art.-Nr. 5932906040
EAN 4049557761725
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zeitsparende Durchsteckmontage
- Sofort belastbar - keine Wartezeiten
- Drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus feuerverzinktem Stahl
- 2 Verankerungstiefen - vielseitiger Einsatzbereich
ETA-02/0001 für Einzelbefestigung, Option 7, ungerissener Beton
Schwere Stahlkonstruktionen
Zaunanlagen
Pfostenträger
Bohrloch herstellen
10
Anker einschlagen mit Handhammer oder Maschinen-Setztwerkzeug
Anker setzen
Drehmoment aufbringen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
- Einzelbefestigung: Normalbeton C20/25 bis C50/60 (ungerissener Beton)
- Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Holzkonstruktionen, Balken, Pfetten etc.
- Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)
- Der Dübel darf für Verankerungen unter vorwiegend ruhender (z.B. Eigengewicht, Einrichtungen, Lagerstoffe) oder quasi-ruhender (z.B. Fassade, Geländer) Belastung verwendet werden
- W-FA/F darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden
![]() | |
Dübeldurchmesser metrisch | M6 |
Dübellänge (l) | 40 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Befestigungshöhe (t fix) | 5 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 45 mm |
Bohrlochtiefe reduziert (h 1,red) | 45 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 18 mm |
Effektive Verankerungstiefe reduziert (h ef,red) | 18 mm |
Setztiefe (h nom) | 49 mm |
Setztiefe (h nom,red) | 39 mm |
Schlüsselweite | 10 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 6 mm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 7 mm |
Gewindelänge (L th) | 16 mm |
Zulassung | Nein |
| Leistungsdaten | ||||||||||||||
| Dübel Durchmesser [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||||||||
| Standard Verankerungstiefe / Reduzierte Verankerungstiefe | hef / hef red [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 | |
| Zul. zentrische Zuglast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Druckzone (ungerissener Beton) C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | Nzul [kN] = C20/252) | 4,1 | 2,9 | 5,7 | 5,0 | 7,6 | 6,5 | 12,6 | 8,5 | 17,8 | 12,3 | 24 | 16,5 |
| Zul. Querlast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Druckzone (ungerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vzul [kN] = C20/252) | 2,9 | 2,9 | 6,3 | 5,0 | 8,0 | 6,5 | 14,3 | 8,5 | 23,6 | 23,6 | 37,1 | 33,1 |
| Zulässiges Biegemoment | Mzul [Nm] | 5,1 | 5,1 | 13,1 | 13,1 | 25,7 | 25,7 | 44,6 | 44,6 | 99,9 | 99,9 | 195 | 195 | |
| Feuerwiderstandsdauer (W-FA/S) | F30 [kN] | 0,9 | – | 1,4 | – | 2,2 | – | 3,2 | – | 6,0 | – | 10,0 | – | |
| F60 [kN] | 0,5 | – | 0,8 | – | 1,2 | – | 1,8 | – | 3,4 | – | 5,25 | – | ||
| F90 [kN] | 0,3 | – | 0,5 | – | 0,8 | – | 1,2 | – | 2,2 | – | 3,6 | – | ||
| F120 [kN] | 0,25 | – | 0,4 | – | 0,6 | – | 0,9 | – | 1,7 | – | 2,75 | – | ||
| 1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) Anhang C. 2) Der Beton ist normal bewehrt. Bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich. | ||||||||||||||
| Kennwerte | |||||||||||||
| Setztiefe | hnom / hnom,red [mm] | 49 | 39 | 56 | 47 | 62 | 56 | 82 | 67 | 102 | 84 | 121 | 99 |
| Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 6,4 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 20,55 | 20,55 |
| Bohrlochtiefe | h1 / h1,red ≥ [mm] | 55 | 45 | 65 | 55 | 70 | 65 | 90 | 75 | 110 | 95 | 130 | 110 |
| Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 |
| Drehmoment beim Verankern (W-FA/S, Stahl verzinkt) | Tinst = [Nm] | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| Drehmoment beim Verankern (W-FA/F, Stahl feuerverzinkt) | Tinst = [Nm] | - | - | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 90 | 90 | 120 | 120 |
| Einzelbefestigung | |||||||||||||
| Ungerissener Beton, Option 7 (ETA-02/0001 – Stahl verzinkt und Stahl feuerverzinkt) | |||||||||||||
| Dübeldurchmesser [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||||||
| Standard Verankerungstiefe / Reduzierte Verankerungstiefe | hef / hef,red [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 |
| Achsabstand | scr,N [mm] | 120 | 90 | 132 | 105 | 144 | 126 | 195 | 150 | 246 | 192 | 300 | 234 |
| Randabstand | ccr,N [mm] | 60 | 45 | 66 | 53 | 72 | 63 | 98 | 75 | 123 | 96 | 150 | 117 |
| Minimaler Achsabstand | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 55 | 55 | 75 | 100 | 90 | 100 | 105 | 140 |
| Minimaler Randabstand | cmin [mm] | 40 | 40 | 45 | 45 | 65 | 65 | 90 | 100 | 105 | 100 | 125 | 140 |
| Mindestbauteildicke | hmin [mm] | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 130 | 100 | 170 | 130 | 200 | 160 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!