Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fixanker W-FA/HCR

Fixanker W-FA Stahl HCR
DBL-(W-FA)-HCR-10-M6X67

Art.-Nr. 5932206020

EAN 4050641969347

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fixanker W-FA/HCR

Art.-Nr. 5932206020

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bolzenanker für Standardanwendungen in ungerissenem Beton und mehrfachbefestigung in gerissenem Beton (Größe M6). Hoch korrosionsbeständiger Stahl HCR
  • Sehr flexible Anwendung durch 3 Verankerungstiefen

  • Kleine Achs- und Randabstände

  • Zeitsparende Durchsteckmontage

  • Für Anwendung in besonders korrosiven Umgebungen wie Schwimmbädern oder Tunneln
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet
  • Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton (Größe M6, gerissener und ungerissener Beton)

  • Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung/Bewertung)

  • Befestigungen unter Brandeinwirkung (nur Größe M6)

  • Geeignet zur Verankerung mittelschwerer Lasten in Beton: Befestigung von z.B. Deckenunterkonstruktionen, Metallkonstruktionen, Abhängungen, Brandschutzplatten, Rohr- und Kabelschellen unter besonders aggresiven Umweltbedingungen

  • Verwendung entsprechend der Korrosionsbeständigkeitskalsse CRC V

  • Der W-FA/A4 (nicht rostender Stahl A4) ist für eine Anwendung unter der Bedingung trockener Innenraum oder Feuchtraum und für eine Anwendung im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) geeignet, wenn besonders aggressive Bedingungen vorliegen. Besonders aggresive Bedingungen sind z.B. regelmäßiges oder ständiges Eintauchen in Meerwasser, Atmosphäre mit extremer chemischer Verschmutzung z.B. in Straßennunneln, chlorhaltige Atmosphäre in Schwimmbadhallen, etc.

Dübeldurchmesser metrisch

M6

Dübellänge (l)

67 mm

Werkstoff

Hoch korrosionsbeständiger Stahl, 1.4529, X1NiCrMoCuN25-20-7

Befestigungshöhe (t fix)

10 mm

Befestigungshöhe (t fix 2)

20 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

55 mm

Bohrlochtiefe reduziert (h 1,red)

45 mm

Bohrlochtiefe (h 1,2)

45 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

49 mm

Effektive Verankerungstiefe reduziert (h ef,red)

30 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef 2)

39 mm

Schlüsselweite

10 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

6 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

7 mm

Gewindelänge (L th)

30 mm

Zulassung

ETA-02/0001, ETA-06/0162

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen