Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fixanker W-FA/S

Fixanker W-FA Stahl verzinkt kleine U-Scheibe
DBL-(W-FA/S)-(A2K)-45/54-M8X110

Art.-Nr. 5932008110

EAN 4047376684706

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fixanker W-FA/S

Art.-Nr. 5932008110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bolzenanker für Standardanwendungen in ungerissenem Beton. Stahl verzinkt
  • Sehr flexible Anwendung durch 3 Verankerungstiefen

  • Kleine Achs- und Randabstände

  • Zeitsparende Durchsteckmontage
Leistungsnachweis
  • Europäisch Technische Bewertung ETA-02/0001 für Einzelbefestigung, Option 7, ungerissener Beton: Statische oder quasistatische Einwirkung (M6 - M20)

  • Feuerwiderstand: F30, F60 F90 undf F120; Brandbeanspruchung nach DIN4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)
Anwendungsgebiet
Schwere Stahlkonstruktionen
Zaunanlagen
Pfostenträger

Bohrloch herstellen

Anker einschlagen mit Handhammer oder Maschinen-Setztwerkzeug

Drehmoment aufbringen

Anker setzen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet
  • Einzelbefestigung oder Mehrfachbefestigung mit Zulassung in Normalbeton C20/25 bis C50/60 (nur ungerissener Beton)

  • Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein ohne Zulassung

  • Geeignet zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in Beton: Befestigung von z.B. Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatte, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Holzkonstruktionen, Balken, Pfetten, Zaunanlagen, etc.

  • Der W-FA/S, Stahl galvanisch verzinkt ist für eine Anwendung unter der Bedingung trockener Innenraum geeignet

Dübeldurchmesser metrisch

M8

Dübellänge (l)

110 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Befestigungshöhe (t fix)

45 mm

Befestigungshöhe max. reduziert (t fix ,red)

54 mm

Befestigungshöhe (t fix 2)

54 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

65 mm

Bohrlochtiefe reduziert (h 1,red)

55 mm

Bohrlochtiefe (h 1,2)

55 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

44 mm

Effektive Verankerungstiefe reduziert (h ef,red)

35 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef 2)

35 mm

Setztiefe (h nom)

56 mm

Setztiefe (h nom,red)

47 mm

Schlüsselweite

13 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

8 mm

Drehmoment beim Verankern (T inst)

15 Nm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

9 mm

Gewindelänge (L th)

75 mm

Zulassung

ETA-02/0001

Leistungsdaten
Dübel Durchmesser [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Standard Verankerungstiefe /
Reduzierte Verankerungstiefe
hef / hef red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Zul. zentrische Zuglast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Druckzone
(ungerissener Beton) C20/252),
s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef)
Nzul [kN] = C20/252) 4,1 2,9 5,7 5,0 7,6 6,5 12,6 8,5 17,8 12,3 24 16,5
Zul. Querlast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Druckzone
(ungerissener Beton) C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vzul [kN] = C20/252) 2,9 2,9 6,3 5,0 8,0 6,5 14,3 8,5 23,6 23,6 37,1 33,1
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 5,1 5,1 13,1 13,1 25,7 25,7 44,6 44,6 99,9 99,9 195 195
Feuerwiderstandsdauer (W-FA/S) F30 [kN] 0,9 1,4 2,2 3,2 6,0 10,0
F60 [kN] 0,5 0,8 1,2 1,8 3,4 5,25
F90 [kN] 0,3 0,5 0,8 1,2 2,2 3,6
F120 [kN] 0,25 0,4 0,6 0,9 1,7 2,75
Kennwerte
Setztiefe hnom / hnom,red [mm] 49 39 56 47 62 56 82 67 102 84 121 99
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 6 6 8 8 10 10 12 12 16 16 20 20
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 6,4 6,4 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 16,5 16,5 20,55 20,55
Bohrlochtiefe h1 / h1,red ≥ [mm] 55 45 65 55 70 65 90 75 110 95 130 110
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 7 7 9 9 12 12 14 14 18 18 22 22
Drehmoment beim Verankern
(W-FA/S, Stahl verzinkt)
Tinst = [Nm] 8 8 15 15 30 30 50 50 100 100 200 200
Drehmoment beim Verankern
(W-FA/F, Stahl feuerverzinkt)
Tinst = [Nm] - - 15 15 30 30 40 40 90 90 120 120
Einzelbefestigung
Ungerissener Beton, Option 7 (ETA-02/0001 – Stahl verzinkt und Stahl feuerverzinkt)
Dübeldurchmesser [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Standard Verankerungstiefe / Reduzierte Verankerungstiefe hef / hef,red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Achsabstand scr,N [mm] 120 90 132 105 144 126 195 150 246 192 300 234
Randabstand ccr,N [mm] 60 45 66 53 72 63 98 75 123 96 150 117
Minimaler Achsabstand smin [mm] 35 35 40 40 55 55 75 100 90 100 105 140
Minimaler Randabstand cmin [mm] 40 40 45 45 65 65 90 100 105 100 125 140
Mindestbauteildicke hmin [mm] 100 80 100 80 100 100 130 100 170 130 200 160
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Maschinen-Setzwerkzeug

MA-SETZWZG-(FIXANK-W-FAZ/W-FA)-(M8-M16)

Zum schnellen und bequemen Einschlagen von Würth Fixankern W-FAZ PRO, W-FAZ (M8 - M16) und W-FAZ mit dem Bohrhammer
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen