Fixanker W-FAZ/A4
Fixanker W-FAZ Edelstahl A4
DBL-(W-FAZ/A4)-A4-50-70-M10X130
Art.-Nr. 5928410050
EAN 4046777116908
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Traglasten, kleine Achs- und Randabstände
- Sofort belastbar - Keine Wartezeiten
- Zeitsparende Durchsteckmontage
- Drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus nicht rostendem Stahl A4
Reduzierte Verankerungstiefe
- Minimierter Bohr- und Zeitaufwand
- Flexibler Einsatzbereich
- Zulassung ETA-99/0011 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 und C2 (M8 - M20)
- Feuerwiderstand (M8 - M16): F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-99/0011 enthalten)
Schwere Stahlkonstruktionen
Zaunanlagen
Pfostenträger
Bohrloch herstellen
10
Anker einschlagen mit Handhammer oder Maschinen-Setztwerkzeug
Anker setzen
Drehmoment aufbringen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Einzelbefestigung mit Zulassung
- Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1und C2)
- Z.B. zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Geländern, Holzkonstruktionen, Balken etc.
Einzelbefestigung ohne Zulassung
Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein
W-FAZ/A4 (nicht rostender Stahl A4) darf in trockenen Innenräumen sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen.
Dübeldurchmesser metrisch | M10 |
Dübellänge (l) | 130 mm |
Befestigungshöhe (t fix) | 50 mm |
Befestigungshöhe max. reduziert (t fix ,red) | 70 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 60 mm |
Effektive Verankerungstiefe reduziert (h ef,red) | 40 mm |
Scheibendurchmesser x Scheibendicke | 20 x 2 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 10 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 75 mm |
Bohrlochtiefe reduziert (h 1,red) | 55 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Beschichtet |
Drehmoment beim Verankern (T inst) | 35 Nm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 12 mm |
Gewindeart x Dübeldurchmesser x Gewindelänge (L th) | M10 x 82 |
Zulassung | ETA-99/0011 |
Seismik C1 | Ja |
Seismik C2 | Ja |
| Leistungsdaten | ||||||||||||
| Dübel Durchmesser [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||||||
| Standard Verankerungstiefe / Reduzierte Verankerungstiefe | hef/hef,red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 125 | |
| Zulässige zentrische Zuglast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Zugzone (gerissener Beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nzul [kN] = C20/252) | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 3,6 | 7,6 | 6,1 | 11,9 | 9,0 | 17,1 | 19,0 |
| Druckzone (ungerissener Beton C20/252), scr,sp und ccr,sp siehe Zulassung) | 5,7 | 3,6 | 7,6 | 4,3 | 11,9 | 8,5 | 16,7 | 12,6 | 24,0 | 33,6 | ||
| Zul. Querlast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Zugzone (gerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vzul [kN] = C20/252) | 7,4 | 7,4 | 11,4 | 10,4 | 17,1 | 14,5 | 31,4 | 21,6 | 43,9 | 67,1 |
| Druckzone (ungerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef) | 7,4 | 7,4 | 11,4 | 11,4 | 17,1 | 17,1 | 31,4 | 30,2 | 43,9 | 70,6 | ||
| Zulässiges Biegemoment | Mzul [Nm] | 14,9 | 14,9 | 29,7 | 29,7 | 52,6 | _ | 114,3 | _ | 231,6 | 448,8 | |
| Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäische Technische Bewertung ETA-99/0011 | ||||||||||||
| Feuerwiderstandsdauer | F30 [kN] | 9,0 | _ | 15,0 | _ | 19,0 | _ | 30,0 | _ | _ | _ | |
| F60 [kN] | 5,0 | _ | 9,0 | _ | 12,0 | _ | 15,0 | _ | _ | _ | ||
| F90 [kN] | 1,8 | _ | 4,0 | _ | 5,0 | _ | 7,5 | _ | _ | _ | ||
| F120 [kN] | 1,0 | _ | 2,0 | _ | 3,0 | _ | 6,0 | _ | _ | _ | ||
| 1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) Anhang C. 2) Der Beton ist normal bewehrt. Bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich. 3) Die Verwendung ist beschränkt auf die Verankerung statisch unbestimmter Systeme. | ||||||||||||
| Kennwerte | |||||||||||
| Dübel Durchmesser [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |||||
| Standard Verankerungstiefe/ Reduzierte Verankerungstiefe | hef,/hef, red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 125 |
| Setztiefe | hnom [mm] | 52 | 41 | 68 | 48 | 80 | 60 | 97 | 77 | 114 | 140 |
| Achsabstand | Scr,N [mm] | 138 | 105 | 180 | 120 | 210 | 150 | 255 | 195 | 300 | 375 |
| Randabstand | Ccr,N [mm] | 69 | 52,5 | 90 | 60 | 105 | 75 | 127,5 | 97,5 | 150 | 187,5 |
| Standard Mindestbauteildicke | hstd ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 140 | _ | 160 | _ | 200 | 250 |
| Minimaler Achsabstand gerissener Beton | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 50 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 125 |
| Minimaler Achsabstand ungerissener Beton | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 50 | _ | 60 | _ | 65 | _ | 90 | 125 |
| Minimaler Achsabstand gerissener Beton | für c ≥ [mm] | 70 | _ | 75 | _ | 100 | _ | 100 | _ | 150 | 125 |
| Minimaler Achsabstand ungerissener Beton | für c ≥ [mm] | 80 | _ | 75 | _ | 120 | _ | 120 | _ | 180 | 125 |
| Minimaler Randabstand gerissener Beton | cmin ≥ [mm] | 40 | _ | 55 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 125 |
| Minimaler Randabstand ungerissener Beton | cmin ≥ [mm] | 50 | _ | 60 | _ | 75 | _ | 80 | _ | 130 | 125 |
| Minimaler Randabstand gerissener Beton | für s ≥ [mm] | 80 | _ | 90 | _ | 140 | _ | 180 | _ | 200 | 125 |
| Minimaler Randabstand ungerissener Beton | für s ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 150 | _ | 150 | _ | 240 | 125 |
| Reduzierte Mindestbauteildicke | hmin [mm] | 80 | 80 | 100 | 80 | 120 | 100 | 140 | 140 | _ | _ |
| Minimaler Achsabstand gerissener Beton | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 45 | 50 | 60 | 50 | 70 | 65 | _ | _ |
| Minimaler Achsabstand ungerissener Beton | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 80 | 65 | _ | _ |
| Minimaler Achsabstand gerissener Beton | für c ≥ [mm] | 70 | 60 | 90 | 100 | 100 | 160 | 160 | 170 | _ | _ |
| Minimaler Achsabstand ungerissener Beton | für c ≥ [mm] | 80 | 60 | 140 | 100 | 120 | 160 | 180 | 170 | _ | _ |
| Minimaler Randabstand gerissener Beton | cmin ≥ [mm] | 40 | 40 | 50 | 65 | 60 | 65 | 80 | 100 | _ | _ |
| Minimaler Randabstand ungerissener Beton | cmin ≥ [mm] | 50 | 40 | 90 | 65 | 75 | 100 | 90 | 170 | _ | _ |
| Minimaler Randabstand gerissener Beton | für s ≥ [mm] | 80 | 185 | 115 | 180 | 140 | 250 | 180 | 250 | _ | _ |
| Minimaler Randabstand ungerissener Beton | für s ≥ [mm] | 100 | 185 | 140 | 180 | 150 | 185 | 200 | 65 | _ | _ |
| Bohrernenn-Durchmesser | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||
| Bohrerschneiden-Durchmesser | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 16,5 | 20,55 | 24,55 | ||||
| Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 60 | 49 | 75 | 55 | 90 | 70 | 110 | 90 | 125 | 155 |
| Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | ||||
| Drehmoment beim Verankern | Tinst = [Nm] | 20 | 35 | 50 | 110 | 200 | 290 | ||||
| 1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) Anhang C. 2) Der Beton ist normal bewehrt. Bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich. 3) Nur für die Verwendung im Innenbereich oder in Feuchträumen geeignet. | |||||||||||