Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fixanker W-FAZ/A4

Fixanker W-FAZ Edelstahl A4
DBL-(W-FAZ/A4-K)-A4-10-M10X70

Art.-Nr. 5928451010

EAN 4046777116960

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fixanker W-FAZ/A4

Art.-Nr. 5928451010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Edelstahl A4
  • Hohe Traglasten, kleine Achs- und Randabstände

  • Sofort belastbar - Keine Wartezeiten

  • Zeitsparende Durchsteckmontage

  • Drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus nicht rostendem Stahl A4


Reduzierte Verankerungstiefe


  • Minimierter Bohr- und Zeitaufwand

  • Flexibler Einsatzbereich
Leistungsnachweis
  • Zulassung ETA-99/0011 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 und C2 (M8 - M20)

  • Feuerwiderstand (M8 - M16): F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-99/0011 enthalten)
Anwendungsgebiet
Schwere Stahlkonstruktionen
Zaunanlagen
Pfostenträger

Bohrloch herstellen

10

Anker einschlagen mit Handhammer oder Maschinen-Setztwerkzeug

Anker setzen

Drehmoment aufbringen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Einzelbefestigung mit Zulassung


  • Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1und C2)

  • Z.B. zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Geländern, Holzkonstruktionen, Balken etc.


Einzelbefestigung ohne Zulassung


Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein



W-FAZ/A4 (nicht rostender Stahl A4) darf in trockenen Innenräumen sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen.

Dübeldurchmesser metrisch

M10

Dübellänge (l)

70 mm

Befestigungshöhe max. reduziert (t fix ,red)

10 mm

Effektive Verankerungstiefe reduziert (h ef,red)

40 mm

Scheibendurchmesser x Scheibendicke

20 x 2 mm

Schlüsselweite

17 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

10 mm

Bohrlochtiefe reduziert (h 1,red)

55 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Beschichtet

Drehmoment beim Verankern (T inst)

35 Nm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

12 mm

Gewindeart x Dübeldurchmesser x Gewindelänge (L th)

M10 x 22

Zulassung

ETA-99/0011

Leistungsdaten
Dübel Durchmesser [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24
Standard Verankerungstiefe /
Reduzierte Verankerungstiefe

hef/hef,red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 125
Zulässige zentrische Zuglast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone
(gerissener Beton C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nzul [kN] = C20/252) 2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 6,1 11,9 9,0 17,1 19,0
Druckzone (ungerissener Beton C20/252), scr,sp und ccr,sp
siehe Zulassung)
5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,5 16,7 12,6 24,0 33,6
Zul. Querlast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone (gerissener Beton C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vzul [kN] = C20/252) 7,4 7,4 11,4 10,4 17,1 14,5 31,4 21,6 43,9 67,1
Druckzone (ungerissener Beton C20/252),
c ≥ 10 hef)
7,4 7,4 11,4 11,4 17,1 17,1 31,4 30,2 43,9 70,6
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 14,9 14,9 29,7 29,7 52,6 _ 114,3 _ 231,6 448,8
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäische Technische Bewertung ETA-99/0011
Feuerwiderstandsdauer F30 [kN] 9,0 _ 15,0 _ 19,0 _ 30,0 _ _ _
F60 [kN] 5,0 _ 9,0 _ 12,0 _ 15,0 _ _ _
F90 [kN] 1,8 _ 4,0 _ 5,0 _ 7,5 _ _ _
F120 [kN] 1,0 _ 2,0 _ 3,0 _ 6,0 _ _ _
Kennwerte
Dübel Durchmesser [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24
Standard Verankerungstiefe/
Reduzierte Verankerungstiefe

hef,/hef, red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 125
Setztiefe hnom [mm] 52 41 68 48 80 60 97 77 114 140
Achsabstand Scr,N [mm] 138 105 180 120 210 150 255 195 300 375
Randabstand Ccr,N [mm] 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 187,5
Standard Mindestbauteildicke hstd ≥ [mm] 100 _ 120 _ 140 _ 160 _ 200 250
Minimaler Achsabstand
gerissener Beton
smin ≥ [mm] 40 _ 50 _ 60 _ 60 _ 95 125
Minimaler Achsabstand
ungerissener Beton
smin ≥ [mm] 40 _ 50 _ 60 _ 65 _ 90 125
Minimaler Achsabstand
gerissener Beton
für c ≥ [mm] 70 _ 75 _ 100 _ 100 _ 150 125
Minimaler Achsabstand
ungerissener Beton
für c ≥ [mm] 80 _ 75 _ 120 _ 120 _ 180 125
Minimaler Randabstand
gerissener Beton
cmin ≥ [mm] 40 _ 55 _ 60 _ 60 _ 95 125
Minimaler Randabstand
ungerissener Beton
cmin ≥ [mm] 50 _ 60 _ 75 _ 80 _ 130 125
Minimaler Randabstand
gerissener Beton
für s ≥ [mm] 80 _ 90 _ 140 _ 180 _ 200 125
Minimaler Randabstand
ungerissener Beton
für s ≥ [mm] 100 _ 120 _ 150 _ 150 _ 240 125
Reduzierte Mindestbauteildicke hmin [mm] 80 80 100 80 120 100 140 140 _ _
Minimaler Achsabstand
gerissener Beton
smin ≥ [mm] 40 50 45 50 60 50 70 65 _ _
Minimaler Achsabstand
ungerissener Beton
smin ≥ [mm] 40 50 60 50 60 50 80 65 _ _
Minimaler Achsabstand
gerissener Beton
für c ≥ [mm] 70 60 90 100 100 160 160 170 _ _
Minimaler Achsabstand
ungerissener Beton
für c ≥ [mm] 80 60 140 100 120 160 180 170 _ _
Minimaler Randabstand
gerissener Beton
cmin ≥ [mm] 40 40 50 65 60 65 80 100 _ _
Minimaler Randabstand
ungerissener Beton
cmin ≥ [mm] 50 40 90 65 75 100 90 170 _ _
Minimaler Randabstand
gerissener Beton
für s ≥ [mm] 80 185 115 180 140 250 180 250 _ _
Minimaler Randabstand
ungerissener Beton
für s ≥ [mm] 100 185 140 180 150 185 200 65 _ _
Bohrernenn-Durchmesser d0 [mm] 8 10 12 16 20 24
Bohrerschneiden-Durchmesser dcut ≤ [mm] 8,45 10,45 12,5 16,5 20,55 24,55
Bohrlochtiefe h1 ≥ [mm] 60 49 75 55 90 70 110 90 125 155
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 9 12 14 18 22 26
Drehmoment beim Verankern Tinst = [Nm] 20 35 50 110 200 290
1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) Anhang C.
2) Der Beton ist normal bewehrt. Bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich.
3) Nur für die Verwendung im Innenbereich oder in Feuchträumen geeignet.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen