Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fixanker W-FAZ PRO/S

Fixanker W-FAZ PRO Stahl verzinkt
DBL-(W-FAZ PRO/S)-(A2K)-10-70-M10X130

Art.-Nr. 5930210050

EAN 4062856404506

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fixanker W-FAZ PRO/S

Art.-Nr. 5930210050

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochleistungs-Bolzenanker für höchste Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton, Stahl verzinkt

Höchste Lastwerte bei geringen Achs- und Randabständen


Extra große Verankerungstiefen maximieren die ohnehin hohen Lastwerte pro Anker



Schnelle Montage mit weniger Bewehrungstreffern


Extra geringe Verankerungstiefen minimieren den Bohr- und Setzaufwand



Wirtschaftliche und flexible Anwendung


Frei wählbare Setztiefe erlaubt optimale Auslastung der Anker je nach Setztiefe und Anwendung



Minimale Achs- und Randabstände


Ermöglicht randnahe Befestigungen, kleine Ankerplatten und die Montage in dünnen Betonteilen



Für erdbebensicheres Bauen


Hohe Leistung unter seismischer Einwirkung, Erdbebenleistungskategorie C1 und C2

Leistungsnachweis

Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0229 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton:


  • Statische oder quasistatische Einwirkung (M8 - M16)

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 und C2 (M8 - M16)

  • Brandbeanspruchung R30, R60, R90, R120


Tragverhalten und Brandbeanspruchung (ETK-Einheitstemperaturzeitkurve) - Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 6.1/20-018-1:


  • Branddauer 180 Minuten (M8 - M16)


Schweizer Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS - Zulassung Schockprüfung BZS D 20-602


  • Verwendung in schweizerischen Zivilschutzbauten (M8 - M16, ab Standardverankerungstiefe hef,std)
Anwendungsgebiet
Geländerbefestigung

Kabeltrassen

Metall-Unterkonstruktionen
Schwere Stahlkonstruktionen
Pfostenträger

Bohrloch herstellen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einzelbefestigung oder Mehrfachbefestigung mit Zulassung


  • In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)

  • Zur Vorsteckmontage, Durchsteckmontage und Abstandsmontage geeignet


Geeignet zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in Beton:


Befestigung von z.B. Metallkonstruktionen, Stützen, Stahlträger, Konsolen, Geländer, Kabeltrassen, Rohrtrassen, Holzkonstruktionen, Balken, Balkenträger, etc.



Befestigungen unter seismischer Beanspruchung in Erdbebengebieten



Befestigungen unter Brandeinwirkung



Der W-FAZ PRO/S, Stahl galvanisch verzinkt, darf nur unter der Bedingung trockener Innenräume verwendet werden

Dübeldurchmesser metrisch

M10

Dübellänge (l)

130 mm

Befestigungshöhe min./max. (t fix)

10-70 mm

Befestigungshöhe Standard (t fix, std)

50 mm

Effektive Verankerungstiefe min. (h ef, min)

40 mm

Effektive Verankerungstiefe max. (h ef, max)

100 mm

Effektive Verankerungstiefe Standard (h ef, std)

60 mm

Nutzbare Länge (B)

110 mm

Befestigungshöhe variabel (t fix ,var)

B - hef

Scheibendurchmesser x Scheibendicke

20 x 2 mm

Schlüsselweite

17 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

10 mm

Bohrlochtiefe variabel (h 0, var)

hef + 9

Bohrlochtiefe min. (h 0, min)

49 mm

Bohrlochtiefe max. (h 0, max)

109 mm

Bohrlochtiefe Standard (h 0, std)

69 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Drehmoment beim Verankern (T inst)

40 Nm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

12 mm

Gewindeart x Dübeldurchmesser x Gewindelänge (L th)

M10 x 85

Überstand Bolzen (C)

12,5 mm

Zulassung

ETA-20/0229

Seismik C1

Ja

Seismik C2

Ja

Leistungsdaten1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Dübel-Durchmesser [mm] M8 M10 M12 M16
Variable effektive Verankerungstiefe hef,var [mm] Die Verankerungstiefe kann variabel zwischen hef,min und hef,max gewählt werden. Die Würth Technical Software unterstüzt Sie bei der Berechnung.
hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std
352) 90 45 40 100 60 50 125 70 65 160 85
im gerissenen Beton
Zulässige zentrische Zuglast in Beton C 20/253) Nzul [kN] 3,5 4,5 4,5 4,3 7,1 7,1 6,1 10,5 10,0 9,0 14,3 13,4
Zulässige Querlast in Beton C 20/253) Vzul [kN] 9,0 9,0 9,0 13,4 15,3 15,3 18,2 21,9 21,9 32,3 34,3 34,3
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 17,1 34,3 60,0 137,1
im ungerissenen Beton
Zulässige zentrische Zuglast in Beton C 20/253) Nzul [kN] 5,0 6,7 6,7 6,1 11,4 11,2 8,5 14,3 14,1 12,6 23,8 18,8
Zulässige Querlast in Beton C 20/253) Vzul [kN] 9,0 15,3 21,9 34,3
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 17,1 34,3 60,0 137,1
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0229
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (F180) gemäß Einheits-Temperatur-Zeitkurve in Anlehnung an TR20 siehe Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 6.1 / 20-018-1
Montagekennwerte1)
Dübel-Durchmesser [mm] M12 M16
Variable effektive Verankerungstiefen hef hef,var hef,min hef,max hef,std hef,var hef,min hef,max hef,std
[mm] hef 50 125 70 hef 65 160 85
Setztiefe hnom [mm] hef+10 60 135 80 hef+14 79 174 99
Minimale Bauteildicken hmin [mm] max
(1,5·hef ; 100)
100 187,5 105 max
(1,5·hef ; 120)
120 240 127,5
Minimaler Achsabstand smin [mm] 50 65
Minimaler Randabstand cmin [mm] 55 65
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 12 16
Bohrerschneiden-∅ dcut[mm] 12,5 16,5
Bohrlochtiefe h0 [mm] hef+10 60 135 80 hef+14 79 174 99
Durchgangsloch im Anbauteil df[mm] 14 18
Schlüsselweite SW [mm] 19 24
Drehmoment beim Verankern Tinst = [mm] 60 110
Höhe der Sechskantmutter tnut [mm] 10 13
Höhe x ∅ Unterlegscheibe tw x dw [mm] 2,5 x 24 3 x 30
Montagekennwerte1)
Dübel-Durchmesser [mm] M8 M10
Variable effektive Verankerungstiefen hef hef,var hef,min hef,max hef,std hef,var hef,min hef,max hef,std
[mm] hef 35 90 45 hef 40 100 60
Setztiefe hnom [mm] hef+8 43 98 53 hef+9 49 109 69
Minimale Bauteildicken hmin [mm] max
(1,5·hef ; 80)
80 135 80 max
(1,5·hef ; 80)
80 150 90
Minimaler Achsabstand smin [mm] 35 40
Minimaler Randabstand cmin [mm] 40 45
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 8 10
Bohrerschneiden-∅ dcut[mm] 8,45 10,45
Bohrlochtiefe h0 [mm] hef+8 43 98 53 hef+9 49 109 69
Durchgangsloch im Anbauteil df[mm] 9 12
Schlüsselweite SW [mm] 13 17
Drehmoment beim Verankern Tinst = [Nm] 15 40
Höhe der Sechskantmutter tnut [mm] 6,5 8
Höhe x ∅ Unterlegscheibe tw x dw [mm] 1,5 x 16 2 x 20
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Saugbohrer Plus D

SAUGBO-PLUS-D-D12-L320-AL200MM

Sehr schneller Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf zum Bohren und Absaugen in einem Arbeitsgang
x 1 St.
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel mit Durchsteckvierkant-Antrieb und fein verzahntem Knarrenkopf

DRHMOMSHSL-DUSTE-1/2ZO-(20-100NM)

x 1 St.
Maschinen-Setzwerkzeug

MA-SETZWZG-(FIXANK-W-FAZ/W-FA)-(M8-M16)

Zum schnellen und bequemen Einschlagen von Würth Fixankern W-FAZ PRO, W-FAZ (M8 - M16) und W-FAZ mit dem Bohrhammer