Fixanker W-FAZ PRO/S
Fixanker W-FAZ PRO Stahl verzinkt
DBL-(W-FAZ PRO/S-K)-(A2K)-0-20-M10X80





Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Höchste Lastwerte bei geringen Achs- und Randabständen
Extra große Verankerungstiefen maximieren die ohnehin hohen Lastwerte pro Anker
Schnelle Montage mit weniger Bewehrungstreffern
Extra geringe Verankerungstiefen minimieren den Bohr- und Setzaufwand
Wirtschaftliche und flexible Anwendung
Frei wählbare Setztiefe erlaubt optimale Auslastung der Anker je nach Setztiefe und Anwendung
Minimale Achs- und Randabstände
Ermöglicht randnahe Befestigungen, kleine Ankerplatten und die Montage in dünnen Betonteilen
Für erdbebensicheres Bauen
Hohe Leistung unter seismischer Einwirkung, Erdbebenleistungskategorie C1 und C2
Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0229 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton:
- Statische oder quasistatische Einwirkung (M8 - M16)
- Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 und C2 (M8 - M16)
- Brandbeanspruchung R30, R60, R90, R120
Tragverhalten und Brandbeanspruchung (ETK-Einheitstemperaturzeitkurve) - Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 6.1/20-018-1:
- Branddauer 180 Minuten (M8 - M16)
Schweizer Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS - Zulassung Schockprüfung BZS D 20-602
- Verwendung in schweizerischen Zivilschutzbauten (M8 - M16, ab Standardverankerungstiefe hef,std)


Kabeltrassen




Bohrloch herstellen




Datenblätter(X)
Einzelbefestigung oder Mehrfachbefestigung mit Zulassung
- In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)
- Zur Vorsteckmontage, Durchsteckmontage und Abstandsmontage geeignet
Geeignet zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in Beton:
Befestigung von z.B. Metallkonstruktionen, Stützen, Stahlträger, Konsolen, Geländer, Kabeltrassen, Rohrtrassen, Holzkonstruktionen, Balken, Balkenträger, etc.
Befestigungen unter seismischer Beanspruchung in Erdbebengebieten
Befestigungen unter Brandeinwirkung
Der W-FAZ PRO/S, Stahl galvanisch verzinkt, darf nur unter der Bedingung trockener Innenräume verwendet werden
![]() | |
Dübeldurchmesser metrisch | M10 |
Dübellänge (l) | 80 mm |
Befestigungshöhe min./max. (t fix) | 0-20 mm |
Effektive Verankerungstiefe min. (h ef, min) | 40 mm |
Effektive Verankerungstiefe max. (h ef, max) | 60 mm |
Nutzbare Länge (B) | 60 mm |
Befestigungshöhe variabel (t fix ,var) | B - hef |
Scheibendurchmesser x Scheibendicke | 20 x 2 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 10 mm |
Bohrlochtiefe variabel (h 0, var) | hef + 9 |
Bohrlochtiefe min. (h 0, min) | 49 mm |
Bohrlochtiefe max. (h 0, max) | 69 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Drehmoment beim Verankern (T inst) | 40 Nm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 12 mm |
Gewindeart x Dübeldurchmesser x Gewindelänge (L th) | M10 x 35 |
Überstand Bolzen (C) | 12,5 mm |
Zulassung | ETA-20/0229 |
Seismik C1 | Ja |
Seismik C2 | Ja |
Leistungsdaten1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Dübel-Durchmesser | [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | ||||||||
Variable effektive Verankerungstiefe | hef,var | [mm] | Die Verankerungstiefe kann variabel zwischen hef,min und hef,max gewählt werden. Die Würth Technical Software unterstüzt Sie bei der Berechnung. | |||||||||||
hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | |||
352) | 90 | 45 | 40 | 100 | 60 | 50 | 125 | 70 | 65 | 160 | 85 | |||
im gerissenen Beton | ||||||||||||||
Zulässige zentrische Zuglast in Beton C 20/253) | Nzul | [kN] | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 7,1 | 7,1 | 6,1 | 10,5 | 10,0 | 9,0 | 14,3 | 13,4 |
Zulässige Querlast in Beton C 20/253) | Vzul | [kN] | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 13,4 | 15,3 | 15,3 | 18,2 | 21,9 | 21,9 | 32,3 | 34,3 | 34,3 |
Zulässiges Biegemoment | Mzul | [Nm] | 17,1 | 34,3 | 60,0 | 137,1 | ||||||||
im ungerissenen Beton | ||||||||||||||
Zulässige zentrische Zuglast in Beton C 20/253) | Nzul | [kN] | 5,0 | 6,7 | 6,7 | 6,1 | 11,4 | 11,2 | 8,5 | 14,3 | 14,1 | 12,6 | 23,8 | 18,8 |
Zulässige Querlast in Beton C 20/253) | Vzul | [kN] | 9,0 | 15,3 | 21,9 | 34,3 | ||||||||
Zulässiges Biegemoment | Mzul | [Nm] | 17,1 | 34,3 | 60,0 | 137,1 | ||||||||
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0229 | ||||||||||||||
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (F180) gemäß Einheits-Temperatur-Zeitkurve in Anlehnung an TR20 siehe Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 6.1 / 20-018-1 | ||||||||||||||
1) Es sind die in der ETA geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung von γF= 1,4 berücksichtigt. Bei Kombination von Zug- und Querlasten, bei variablen Verankerungstiefen unter Randeinfluss und bei Dübelgruppen, beachten Sie die Angaben in der Europäisch Technischen Bewertung ETA-20/0229 2) 2) Die Verwendung ist beschränkt auf die Verankerung von statisch unbestimmten Systemen unter der Bedingung trockener Innenräume 3) Der Beton ist normal bewehrt. Bei höheren Betondruckfestigkeiten sind höhere Werte möglich |
Montagekennwerte1) | ||||||||||
Dübel-Durchmesser | [mm] | M12 | M16 | |||||||
Variable effektive Verankerungstiefen | hef | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | |
[mm] | hef | 50 | 125 | 70 | hef | 65 | 160 | 85 | ||
Setztiefe | hnom | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
Minimale Bauteildicken | hmin | [mm] | max (1,5·hef ; 100) | 100 | 187,5 | 105 | max (1,5·hef ; 120) | 120 | 240 | 127,5 |
Minimaler Achsabstand | smin | [mm] | 50 | 65 | ||||||
Minimaler Randabstand | cmin | [mm] | 55 | 65 | ||||||
Bohrernenn-∅ | d0 | [mm] | 12 | 16 | ||||||
Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ | [mm] | 12,5 | 16,5 | ||||||
Bohrlochtiefe | h0 | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
Durchgangsloch im Anbauteil | df ≤ | [mm] | 14 | 18 | ||||||
Schlüsselweite | SW | [mm] | 19 | 24 | ||||||
Drehmoment beim Verankern | Tinst = | [mm] | 60 | 110 | ||||||
Höhe der Sechskantmutter | tnut | [mm] | 10 | 13 | ||||||
Höhe x ∅ Unterlegscheibe | tw x dw | [mm] | 2,5 x 24 | 3 x 30 | ||||||
1) Bei Dübelgruppen und randnahen Verankerungen müssen die Kombinationen der Mindestwerte (Bauteildicke, Achs- und Randabstände) und die zugehörigen Lasten in Abhängigkeit von der Verankerungstiefe nach den Berechnungsmethoden der Europäischen Technischen Bewertung (ETA-20/00229) ermittelt werden. |
Montagekennwerte1) | ||||||||||
Dübel-Durchmesser | [mm] | M8 | M10 | |||||||
Variable effektive Verankerungstiefen | hef | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | |
[mm] | hef | 35 | 90 | 45 | hef | 40 | 100 | 60 | ||
Setztiefe | hnom | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
Minimale Bauteildicken | hmin | [mm] | max (1,5·hef ; 80) | 80 | 135 | 80 | max (1,5·hef ; 80) | 80 | 150 | 90 |
Minimaler Achsabstand | smin | [mm] | 35 | 40 | ||||||
Minimaler Randabstand | cmin | [mm] | 40 | 45 | ||||||
Bohrernenn-∅ | d0 | [mm] | 8 | 10 | ||||||
Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ | [mm] | 8,45 | 10,45 | ||||||
Bohrlochtiefe | h0 | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
Durchgangsloch im Anbauteil | df ≤ | [mm] | 9 | 12 | ||||||
Schlüsselweite | SW | [mm] | 13 | 17 | ||||||
Drehmoment beim Verankern | Tinst = | [Nm] | 15 | 40 | ||||||
Höhe der Sechskantmutter | tnut | [mm] | 6,5 | 8 | ||||||
Höhe x ∅ Unterlegscheibe | tw x dw | [mm] | 1,5 x 16 | 2 x 20 | ||||||
1) Bei Dübelgruppen und randnahen Verankerungen müssen die Kombinationen der Mindestwerte (Bauteildicke, Achs- und Randabstände) und die zugehörigen Lasten in Abhängigkeit von der Verankerungstiefe nach den Berechnungsmethoden der Europäischen Technischen Bewertung (ETA-20/00229) ermittelt werden. |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!