Fixanker W-FAZ PRO/S Stahl verzinkt
DBL-(W-FAZ PRO/S)-(A2K)-0-40-M20X165
Art.-Nr. 5930220030
EAN 4068362000591
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Höchste Lasten bei geringen Achs- und Randabständen: Große Verankerungstiefen ermöglichen eine besonders hohe Tragfähigkeit pro Anker – selbst bei reduzierten Achs- und Randabständen.
- Schnelle Montage, geringer Aufwand: Extra geringe Verankerungstiefen reduzieren Bohr- und Setzaufwand und verringern das Risiko von Bewehrungstreffern.
- Wirtschaftlich und flexibel einsetzbar: Die frei wählbare Setztiefe ermöglicht eine optimale Ausnutzung des Ankers – abgestimmt auf Anwendung, Lastanforderung und bauliche Gegebenheiten.
- Ideal für randnahe Befestigungen: Minimale Achs- und Randabstände erlauben kompakte Ankerplatten sowie sichere Befestigungen nahe der Betonkante und in dünnen Betonbauteilen.
- Für seismisch beanspruchte Anwendungen: Hohe Leistung unter seismischer Einwirkung – geeignet für die seismischen Leistungskategorien C1 und C2.
Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0229 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton
- Statische oder quasistatische Einwirkung.
- Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 und C2.
- Brandbeanspruchung R30, R60, R90, R120.
Zugelassene Untergründe
- Gerissener oder ungerissener Beton der Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 und C50/60 bis C80/95.
- Verdichteter, bewehrter oder unbewehrter Normalbeton ohne Fasern.
- Stahlfaserbeton (SFRC) der Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60.
Tragverhalten und Brandbeanspruchung (ETK-Einheitstemperaturzeitkurve) - Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 6.1/20-018-1
- Branddauer 180 Minuten (M8 - M16).
Schweizer Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS - Zulassung Schockprüfung BZS D 20-602
- Verwendung in schweizerischen Zivilschutzbauten (M8 - M16, ab Standardverankerungstiefe hef,std).
Befestigung von Geländer
Anwendung mit Hutmutter.
Befestigung von Stahlkonstruktionen.
Befestigung von Pfostenträger.
Befestigung von Kabelstrassen
Befestigung von Metall-Unterkonstruktionen
Variante 1:Hammerbohren mit dreimaligem Lüften des Bohrlochs; genaue Bohrlochtiefe gemäß ETA-20/0229.
Variante 2:Saugbohren
Variante 3:Hammerbohren
Variante 3:Bohrmehl aus dem Bohrloch absaugen oder ausblasen.
Variante 1:Fixanker mit einem Hammer einschlagen. (Auf den Bolzen, nicht auf die Mutter schlagen.)
Variante 2:Fixanker mit Hilfe des Setzwerkzeugs W-SFM und ein Bohrhammer einschlagen.
Vorgegebener Montagedrehmoment anbringen (siehe ETA-20/0229).
Datenblätter(X)
Einzelbefestigung oder Mehrfachbefestigung mit Zulassung
- In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton).
- Zur Vorsteckmontage, Durchsteckmontage und Abstandsmontage geeignet.
Geeignet zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in Beton
Befestigung von z.B. Metallkonstruktionen, Stützen, Stahlträger, Konsolen, Geländer, Kabeltrassen, Rohrtrassen, Holzkonstruktionen, Balken, Balkenträger, etc..
Befestigungen unter seismischer Beanspruchung in Erdbebengebieten.
Befestigungen unter Brandeinwirkung.
Der W-FAZ PRO/S, Stahl galvanisch verzinkt, darf nur unter der Bedingung trockener Innenräume verwendet werden.
![]() | |
Dübeldurchmesser metrisch | M20 |
Dübellänge (l) | 165 mm |
Befestigungshöhe min./max. (t fix) | 0-40 mm |
Effektive Verankerungstiefe min. (h ef, min) | 90 mm |
Effektive Verankerungstiefe max. (h ef, max) | 140 mm |
Nutzbare Länge (B) | 130 mm |
Befestigungshöhe variabel (t fix ,var) | B - hef |
Scheibendurchmesser x Scheibendicke | 37 x 3 mm |
Schlüsselweite | 30 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 20 mm |
Bohrlochtiefe variabel (h 0, var) | hef + 14 |
Bohrlochtiefe min. (h 0, min) | 104 mm |
Bohrlochtiefe max. (h 0, max) | 154 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Drehmoment beim Verankern (T inst) | 200 Nm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 22 mm |
Gewindeart x Dübeldurchmesser x Gewindelänge (L th) | M20 x 69 |
Überstand Bolzen (C) | 19,5 mm |
Zulassung | ETA-20/0229 |
Seismik C1 | Ja |
Seismik C2 | Ja |
| Leistungsdaten eines Einzeldübels in Beton unter Einhaltung der charakteristischen Achs- und Randabstände - Einzelbefestigung nach ETA-20/02291) W-FAZ PRO/S | ||||||||||||||||||
| Dübel-Durchmesser | Ø | [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||||||||||
| Effektive Verankerungstiefe | hef | [mm] | 352) | 45 | 90 | 40 | 60 | 100 | 50 | 70 | 125 | 65 | 85 | 160 | 90 | 100 | 140 | |
| Zulässige Lasten im gerissenen Beton3) | ||||||||||||||||||
| Zulässige zentrische Zuglast | Nzul | C20/25 | [kN] | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 7,4 | 7,4 | 6,2 | 10,4 | 10,8 | 9,9 | 14,4 | 14,4 | 14,0 | 16,4 | 21,5 |
| C25/30 | [kN] | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 4,6 | 7,9 | 7,9 | 7,0 | 11,6 | 12,0 | 11,1 | 15,6 | 15,6 | 15,7 | 18,3 | 23,2 | ||
| C30/37 | [kN] | 4,2 | 5,4 | 5,4 | 5,1 | 8,3 | 8,3 | 7,7 | 12,7 | 13,2 | 12,2 | 16,6 | 16,6 | 17,1 | 20,1 | 24,6 | ||
| C40/50 | [kN] | 4,8 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 14,6 | 15,2 | 14,0 | 18,3 | 18,3 | 19,8 | 23,2 | 27,1 | ||
| C50/60 | [kN] | 5,4 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 9,5 | 9,5 | 9,9 | 16,4 | 17,0 | 15,7 | 19,7 | 19,7 | 22,1 | 25,9 | 29,3 | ||
| Zulässige Querlast ohne Hebelarm | Vzul | C20/25 | [kN] | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 12,9 | 15,3 | 15,3 | 17,5 | 21,9 | 21,9 | 30,8 | 34,3 | 34,3 | 46,2 | 47,9 | 47,9 |
| C25/30 | [kN] | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 14,4 | 15,3 | 15,3 | 19,6 | 21,9 | 21,9 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | ||
| C30/37 | [kN] | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 21,4 | 21,9 | 21,9 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | ||
| C40/50 | [kN] | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | ||
| C50/60 | [kN] | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | ||
| Zulässiges Biegemoment | Mzul | - 4) | [Nm] | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 137,1 | 137,1 | 137,1 | 235,4 | 235,4 | 235,4 |
| Zulässige Lasten im ungerissenen Beton3) | ||||||||||||||||||
| Zulässige zentrische Zuglast | Nzul | C20/25 | [kN] | 4,9 | 6,7 | 6,7 | 5,9 | 10,9 | 11,4 | 8,3 | 13,7 | 15,0 | 12,3 | 18,4 | 25,6 | 20,0 | 23,4 | 28,1 |
| C25/30 | [kN] | 5,4 | 7,4 | 7,4 | 6,6 | 12,2 | 12,6 | 9,3 | 15,3 | 16,7 | 13,7 | 20,5 | 26,8 | 22,4 | 26,2 | 31,5 | ||
| C30/37 | [kN] | 5,9 | 8,1 | 8,1 | 7,3 | 13,3 | 13,6 | 10,1 | 16,8 | 18,3 | 15,0 | 22,5 | 27,8 | 24,5 | 28,7 | 34,5 | ||
| C40/50 | [kN] | 6,9 | 9,4 | 9,4 | 8,4 | 15,4 | 15,5 | 11,7 | 19,4 | 21,1 | 17,4 | 26,0 | 29,4 | 28,3 | 33,1 | 39,8 | ||
| C50/60 | [kN] | 7,7 | 10,4 | 10,4 | 9,4 | 17,2 | 17,2 | 13,1 | 21,7 | 23,6 | 19,4 | 29,0 | 30,8 | 31,6 | 37,0 | 44,5 | ||
| Zulässige Querlast ohne Hebelarm | Vzul | C20/25 | [kN] | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 47,9 | 47,9 | 47,9 |
| C25/30 | [kN] | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | ||
| C30/37 | [kN] | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | ||
| C40/50 | [kN] | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | ||
| C50/60 | [kN] | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | ||
| Zulässiges Biegemoment | Mzul | - 4) | [Nm] | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 137,1 | 137,1 | 137,1 | 235,4 | 235,4 | 235,4 |
| Zulässige Lasten unter Brandbeanspruchung im gerissenen und ungerissenen Beton3) | ||||||||||||||||||
| Zulässige zentrische Zuglast | Nzul | F30 | [kN] | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| F60 | [kN] | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | ||
| F90 | [kN] | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | ||
| F120 | [kN] | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| Zulässige Querlast ohne Hebelarm | Vzul | F30 | [kN] | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| F60 | [kN] | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | ||
| F90 | [kN] | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | ||
| F120 | [kN] | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| Zulässiges Biegemoment | Mzul | F30 | [kN] | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| F60 | [kN] | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | ||
| F90 | [kN] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | ||
| F120 | [kN] | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | ||
| Zulassung für seismische Beanspruchungen der Leistungskategorien C1 und C2 | ||||||||||||||||||
| Bemessungswerte für seismische Beanspruchungen vorhanden5) | C1 | [-] | -5) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| C2 | [-] | -5) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| 1) Zulässige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfluss von Achs- und Randabständen. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (γM und γF) wurde berücksichtigt. 2) Die Verwendung ist beschränkt auf die Verankerung statisch unbestimmter Systeme. 3) Der Beton ist normal bewehrt. 4) Werte sind von der Betonfestigkeitsklasse unabhängig. 5) Zulassung für seismische Beanspruchung darf erst ab eine effektive Verankerungstiefe hef ≥ 40 mm erteilt werden. | ||||||||||||||||||
| Montage- und Dübenkennwerte sowie Achs- und Randabstände nach ETA-20/02291) W-FAZ PRO/S | |||||||||||||||||
| Dübel-Durchmesser | Ø | [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||||||||||
| Effektive Verankerungstiefe | hef | [mm] | 35 | 45 | 90 | 40 | 60 | 100 | 50 | 70 | 125 | 65 | 85 | 160 | 90 | 100 | 140 |
| Montage- und Dübelkennwerte | |||||||||||||||||
| Bohrernenndurchmesser | d0 | [mm] | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| Bohrerschneidendurchmesser | dcut | [mm] | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 20,55 | 20,55 | 20,55 |
| Bohrlochtiefe (Hammerbohren, Saugbohren) | h1 | [mm] | 45 | 55 | 100 | 51 | 71 | 111 | 63 | 83 | 138 | 82 | 102 | 177 | 107 | 117 | 157 |
| Bohrlochtiefe (Hammerbohren mit Lüften des Bohrlochs)2) | h1 | [mm] | 60 | 70 | 115 | 65 | 85 | 125 | 77 | 97 | 152 | 96 | 116 | 191 | 121 | 131 | 171 |
| Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df | [mm] | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 |
| Schlüsselweite | SW | [mm] | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 |
| Drehmoment beim Verankern | Tinst | [mm] | 15 | 15 | 15 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 |
| Höhe der Sechskantmutter | hmutter | [mm] | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 |
| Höhe der Unterlegscheibe | hs | [mm] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Außendurchmesser der Unterlegscheibe | Øs | [mm] | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 |
| Höhe der Hutmutter | hhut | [mm] | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | - | - | - | - | - | - |
| Überstand nach Einschlagen des Anker für Montage mit Hutmutter HM | C | [mm] | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 16 | 16 | 16 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 23 | 23 | 23 |
| Charakteristische Achs- und Randabstände | |||||||||||||||||
| Charakteristischer Achsabstand | scr,N | [mm] | 105 | 135 | 270 | 120 | 180 | 300 | 150 | 210 | 375 | 195 | 255 | 480 | 270 | 300 | 420 |
| Charakteristischer Randabstand | ccr,N | [mm] | 52,5 | 67,5 | 135 | 60 | 90 | 150 | 75 | 105 | 187,5 | 97,5 | 127,5 | 240 | 135 | 150 | 210 |
| Minimale Achs- und Randabstände im ungerissenen Beton | |||||||||||||||||
| Mindestbauteildicke | hmin | [mm] | 80 | 80 | 135 | 80 | 90 | 150 | 100 | 105 | 187,5 | 120 | 127,5 | 240 | 150 | 150 | 210 |
| Minimaler Achsabstand | smin | [mm] | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 95 | 95 | 95 |
| für c | [mm] | siehe ETA-20/0229, Edition 08/26 | |||||||||||||||
| Minimaler Randabstand | cmin | [mm] | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 90 | 90 | 90 |
| für s | [mm] | siehe ETA-20/0229, Edition 08/26 | |||||||||||||||
| 1) Es handelt sich um Richtwerte. Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs. 2) Lüften des Bohrlochs: Bei Erreichen der Bohrlochtiefe h1 den Bohrer bei eingeschalteter Bohrmaschine mindestens 3-Mal vor- und zurückbewegen, um das Bohrmehl zu entfernen. Siehe ETA-20/0229, Edition 08/26 | |||||||||||||||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
