Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fixanker W-FAZ/S

Fixanker W-FAZ Stahl verzinkt
DBL-(W-FAZ/S)-(A2K)-105-125-M12X200

Art.-Nr. 5928212105
EAN 4046777117110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fixanker W-FAZ/S

Art.-Nr. 5928212105

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Stahl, verzinkt
  • Hohe Traglasten, kleine Achs- und Randabstände

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten

  • Zeitsparende Durchsteckmontage

  • Reduzierte Verankerungstiefe

  • Minimierter Bohr- und Zeitaufwand

  • Flexibler Einsatzbereich
Leistungsnachweis
  • ETA-99/0011 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 und C2 (M8 - M20)

  • Feuerwiderstand (M8 - M16): F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-99/0011 enthalten)
Anwendungsgebiet
Schwere Stahlkonstruktionen
Zaunanlagen
Pfostenträger

Bohrloch herstellen

10

Anker einschlagen mit Handhammer oder Maschinen-Setztwerkzeug

Anker setzen

Drehmoment aufbringen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Einzelbefestigung mit Zulassung


Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1und C2)


Z.B. zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Geländern, Holzkonstruktionen, Balken etc.



Einzelbefestigung ohne Zulassung


Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein



W-FAZ/S darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden

Dübeldurchmesser metrisch

M12

Dübellänge (l)

200 mm

Befestigungshöhe (t fix)

105 mm

Befestigungshöhe max. reduziert (t fix ,red)

125 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

70 mm

Effektive Verankerungstiefe reduziert (h ef,red)

50 mm

Schlüsselweite

19 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

12 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

90 mm

Bohrlochtiefe reduziert (h 1,red)

70 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Drehmoment beim Verankern (T inst)

45 Nm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

14 mm

Zulassung

ETA-99/0011

Leistungsdaten
Dübel Durchmesser [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Standard Verankerungstiefe /
Reduzierte Verankerungstiefe

hef/hef,red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 115 125
Zulässige zentrische Zuglast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone (gerissener Beton C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nzul [kN] = C20/252) 2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 6,1 11,9 9,0 17,1 21,1 24,0
Druckzone (ungerissener Beton C20/252), scr,sp und ccr,sp
siehe Zulassung)
5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,5 16,7 12,6 24,0 29,7 33,6
Zul. Querlast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone (gerissener Beton C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vzul [kN] = C20/252) 7,0 7,0 11,5 10,4 17,1 14,5 31,4 21,6 37,1 59,2 67,1
Druckzone (ungerissener Beton C20/252),
c ≥ 10 hef)
7,0 7,0 11,5 11,5 17,1 17,1 31,4 30,2 37,1 65,1 94,1
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 13,1 13,1 26,9 26,9 46,9 46,9 123,4 123,4 195,0 513,1 760,9
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120)
siehe Europäische Technische Bewertung ETA-99/0011
Feuerwiderstandsdauer F30 [kN] 2,0 5,6 9,0 16,0
Kennwerte
Dübel Durchmesser [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Standard Verankerungstiefe/
Reduzierte Verankerungstiefe

hef/hef,red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 115 125
Setztiefe hnom [mm] 52 41 68 48 80 60 97 77 114 133 146
Achsabstand Scr,N [mm] 138 105 180 120 210 150 255 195 300 345 375
Randabstand Ccr,N [mm] 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 172,5 187,5
Standard Mindestbauteildicke hstd ≥ [mm] 100 _ 120 _ 140 _ 170 _ 200 230 250
Minimaler Achsabstand
gerissener Beton
smin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 60 _ 95 100 125
Minimaler Achsabstand
ungerissener Beton
smin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 65 _ 90 100 125

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen