Fixpunkt-Befestigung TIPP® mit galvanisch verzinkten Rohrschellen und Distanzrohr
Fixpunktbefestigung TIPP Stahl verzinkt
FESTPKTSHEL-(DN40)
Art.-Nr. 0543400048
EAN 4047376888760
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die seitlich angeordneten Befestigungslöcher ermöglichen eine flexible und einfache Montage auf Varifix-Konsolen und C-Montageschienen
- Körperschalldämmung nach DIN 4109 mittels EPDM-Gummieinlage
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Für Wand- und Deckenbefestigung.
Befestigung auf C-Montageschienen oder Konsolen mittels Kombischiebemutter, U-Scheibe und Sechskantschraube M10. Direkte Befestigung an Wand oder Decke mit z.B. Schraubanker W-SA oder Fixanker W-FAZ/S M10. Die Aufständerung der Festpunktschellen erfolgt mittels Gewindestäbe.
![]() | |
Durchmesser (ØD) | 48,3 mm |
Durchmesser Stützhülse (ØDH) | 26,9 mm |
Rohrachsmaß (RA) | 128 mm |
Rohrsohle (RS) | 105 mm |
Länge (L1) | 143 mm |
Breite (B) | 100 mm |
Länge 2 (L2) | 60 mm |
Materialstärke (t) | 5 mm |
Metallbandbreite (BM) | 20 mm |
Metallbanddicke (tM) | 2,0 mm |
Langlochbreite (LB) | 11 mm |
Langlochlänge (LL) | 11 mm |
Lochabstand (LA) | 78 mm |
Zulässige Belastung horizontal (FX) | 4 kN |
Zulässige Belastung vertikal (FY) | 4 kN |
Oberfläche | Verzinkt |
Zulässige Belastung | 4 kN |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Produktgewicht (per Stück) | 1770,000 g |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |