Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fixpunkt-Befestigung TIPP® mit galvanisch verzinkten Rohrschellen und Distanzrohr

Fixpunktbefestigung TIPP Stahl verzinkt
FESTPKTSHEL-(DN50)

Art.-Nr. 0543400060

EAN 4047376888777

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fixpunkt-Befestigung TIPP® mit galvanisch verzinkten Rohrschellen und Distanzrohr

Art.-Nr. 0543400060

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Herstellung von leichten Festpunktbefestigungen in der Haustechnik bis DN 150
  • Die seitlich angeordneten Befestigungslöcher ermöglichen eine flexible und einfache Montage auf Varifix-Konsolen und C-Montageschienen

  • Körperschalldämmung nach DIN 4109 mittels EPDM-Gummieinlage
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Für Wand- und Deckenbefestigung.

Anleitung

Befestigung auf C-Montageschienen oder Konsolen mittels Kombischiebemutter, U-Scheibe und Sechskantschraube M10. Direkte Befestigung an Wand oder Decke mit z.B. Schraubanker W-SA oder Fixanker W-FAZ/S M10. Die Aufständerung der Festpunktschellen erfolgt mittels Gewindestäbe.

Durchmesser (ØD)

60,3 mm

Durchmesser Stützhülse (ØDH)

33,7 mm

Rohrachsmaß (RA)

140 mm

Rohrsohle (RS)

110 mm

Länge (L1)

148 mm

Breite (B)

100 mm

Länge 2 (L2)

60 mm

Materialstärke (t)

6 mm

Metallbandbreite (BM)

30 mm

Metallbanddicke (tM)

2,5 mm

Langlochbreite (LB)

11 mm

Langlochlänge (LL)

11 mm

Lochabstand (LA)

78 mm

Zulässige Belastung horizontal (FX)

4 kN

Zulässige Belastung vertikal (FY)

4 kN

Oberfläche

Verzinkt

Zulässige Belastung

4 kN

Werkstoff

Baustahl, 1.0037

Produktgewicht (per Stück)

1940,000 g

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen