Flachbohrer
Flachbohrer
BO-FL-HO-L400MM-D18MM
Art.-Nr. 0650008018
EAN 4050641636737
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bohrt bis zu 10-mal schneller als ein Standard-Flachbohrer
Selbsttreibende Gewindespitze
- Treibt sich sehr schnell mit minimalem Kraftaufwand durch das Holz
Zwei Schneidkanten
- Schnelle Durchdringung des Materials mit gleichzeitig guter Bohrlochgüte
Optimale und schnelle Spanabfuhr
- Speziell gewölbte Schaufel reinigt das Bohrloch bevor ein Ausriss entstehen kann.
Sechskantschaft
- Kein Verrutschen des Bohrers im Bohrfutter
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Mittlere Harthölzer, Weichhölzer, Holzfaserplatten, Spanplatten und Weichbaumaterial wie z. B. Gipskarton
Durchmesser | 18 mm |
Länge | 400 mm |
Schaftdurchmesser | 1/4 in |