Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachbohrer

Flachbohrer
BO-FL-HO-L400MM-D22MM

Art.-Nr. 0650008022

EAN 4050641636966

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachbohrer

Art.-Nr. 0650008022

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bohrt bis zu 10-mal schneller als ein Standard-Flachbohrer

Selbsttreibende Gewindespitze


  • Treibt sich sehr schnell mit minimalem Kraftaufwand durch das Holz


Zwei Schneidkanten


  • Schnelle Durchdringung des Materials mit gleichzeitig guter Bohrlochgüte


Optimale und schnelle Spanabfuhr


  • Speziell gewölbte Schaufel reinigt das Bohrloch bevor ein Ausriss entstehen kann.


Sechskantschaft


  • Kein Verrutschen des Bohrers im Bohrfutter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mittlere Harthölzer, Weichhölzer, Holzfaserplatten, Spanplatten und Weichbaumaterial wie z. B. Gipskarton

Durchmesser

22 mm

Länge

400 mm

Schaftdurchmesser

1/4 in

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen