Flachbundmutter Radbefestigung DIN 74361, Stahl 10, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD), Form B
DIN 74361 Stahl 10 verz. Dickschichtpass. Form B
MU-BND-DIN74361-B-10-SW30-(VZD)-M22X1,5
Art.-Nr. 036152215
EAN 4059609387537
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Außenantrieb (s1) | SW30 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
DIN | 74361 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |