Flachbundmutter Radbefestigung DIN 74361, Stahl 10, verzinkt gelb chromatiert (A2C), Form B
DIN 74361 Stahl 10 gelb verzinkt Form B
MU-BND-DIN74361-B-10-SW17-(A2C)-M12X1,5
Art.-Nr. 036101215
EAN 4046778043456
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M12 |
Höhe (h1) | 13 mm |
Bunddurchmesser (dc) | 14,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW17 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Steigung | 1,5 mm |
DIN | 74361 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Flanschdicke | 2,5 mm |
Eckmaß (e) | 18,72 mm |
Nenndurchmesser | 12 mm |