Flachbundmutter Radbefestigung
DIN 74361 Stahl 10 blank Form B
MU-6KT-BND-DIN74361-B-10-SW24-M16X1,5
Art.-Nr.
03613
EAN 4038898547372
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 74361, Stahl 10, blank, Form B
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M16 |
Bunddurchmesser (dc) | 28 mm |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Overflade | Blank |
Steigung | 1.5 mm |
DIN | 74361 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser | 16 mm |