Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachbundmutter Radbefestigung

DIN 74361 Stahl 10 verz. Dickschichtpass. Form B
MU-BND-DIN74361-B-10-SW27-(VZD)-M20X1,5

Art.-Nr. 036152015
EAN 4059609387520

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachbundmutter Radbefestigung

Art.-Nr. 036152015

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 74361, Stahl 10, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD), Form B

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außenantrieb (s1)

SW27

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

DIN

74361

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen