Flachbundmutter Radbefestigung
DIN 74361 Stahl 10 verzinkt Form B
MU-BND-DIN74361-B-10-SW30-(A2K)-M22X1,5
Art.-Nr.
0361002215
EAN 4057709218997
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 74361, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) Form B
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M22 |
Höhe (h1) | 30 mm |
Bunddurchmesser (dc) | 36 mm |
Außenantrieb (s1) | SW30 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Overflade | Verzinkt |
Steigung | 1.5 mm |
DIN | 74361 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Flanschdicke | 10.5 mm |
Eckmaß (e) | 33.23 mm |
Nenndurchmesser | 22 mm |