Flachbundmutter Radbefestigung
DIN 74361 Stahl 10 phosphatiert Form B
MU-BND-DIN74361-B-10-SW30-(PHR)-M22X1,5
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Thread type x nominal diameter (D) | M22 |
Height (h1) | 30 mm |
Bunddurchmesser (dc) | 36 mm |
External drive (s1) | SW30 |
Material | Stahl |
Property class | 10 |
Surface | Phosphatiert |
Pitch | 1.5 mm |
DIN | 74361 |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Flanschdicke | 6 mm |
Eckmaß (e) | 33.23 mm |
Nenndurchmesser | 22 mm |
Datenblätter(X)