Flachbundmutter Radbefestigung
DIN 74361 Stahl 8 verzinkt Dickschichtpass. Form B
MU-BND-DIN74361-B-8-SW24-(VZD)-M18X1,5
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M18 |
Höhe (h1) | 19 mm |
Bunddurchmesser (dc) | 29 mm |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
Steigung | 1.5 mm |
DIN | 74361 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Flanschdicke | 4.5 mm |
Eckmaß (e) | 26.51 mm |
Nenndurchmesser | 18 mm |