Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachbundmutter Radbefestigung

DIN 74361 Stahl 8 gelb verzinkt Form B
MU-BND-DIN74361-B-8-SW27-(A2C)-M20X1,5

Art.-Nr. 0361902015

EAN 4045727117439

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachbundmutter Radbefestigung

Art.-Nr. 0361902015

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 74361, Stahl 8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M20

Höhe (h1)

21 mm

Bunddurchmesser (dc)

34 mm

Außenantrieb (s1)

SW27

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Gelb verzinkt

Steigung

1,5 mm

DIN

74361

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Flanschdicke

5,5 mm

Eckmaß (e)

29,87 mm

Nenndurchmesser

20 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen