Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachbundmutter Radbefestigung

DIN 74361 Stahl 8 verzinkt Dickschichtpass. Form B
MU-BND-DIN74361-B-8-SW27-(VZD)-M20X1,5

Art.-Nr. 0361952015
EAN 4059609389111

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachbundmutter Radbefestigung

Art.-Nr. 0361952015

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 74361, Stahl 8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD), Form B

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M20

Höhe (h1)

21 mm

Bunddurchmesser (dc)

34 mm

Außenantrieb (s1)

SW27

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

Steigung

1.5 mm

DIN

74361

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Flanschdicke

5.5 mm

Eckmaß (e)

29.87 mm

Nenndurchmesser

20 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen