Flachdichtung
FLACHDI-DN8
Art.-Nr. 0886000070
EAN 4038898454854
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DVGW-zertifiziert
Eine gleichzeitige Beanspruchung der Dichtung mit den Maximalwerten Temperatur und Betriebsdruck ist nicht möglich. Die Angaben sind außerdem vom Medium abhängig, darum können diese lediglich als Richtlinie dienen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Aramidfaser |
Farbe | Grau |
Nennweite DN | DN 8 |
Innendurchmesser (d1) | 8,0 mm |
Außendurchmesser (d2) | 15,0 mm |
Dicke (h) | 2,0 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -50 bis 200 °C |
Betriebsdruck max. | 40 bar |
Prüfzeichen | DVGW |