Flache Innensechsrundschrauben ISO 14580 Stahl 8.8 gelb verchromt, verzinkt (A2C)
ISO 14580 Stahl 8.8 gelb verzinkt
SHR-ZYL-ISO14580-8.8-TX10-(A2C)-M3X8
Art.-Nr. 400003 8
EAN 4052703342976
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 14580, Stahl 8.8, gelb verzinkt, verchromt (A2C)
Hinweis
Höhere Montageproduktivität
Bei Sechsrund-Verbindungselementen (TX) wird die Klemmkraft über eine große Fläche über die Seiten des Bits verteilt und nicht wie beispielsweise bei Innensechskantschrauben auf einen Punkt konzentriert. Dies hat mehrere Vorteile:
- Geringerer Verschleiß des Bits
- Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Kraft optimal verteilt wird
- Keine Beschädigung von Oberflächenbeschichtung
- Kein Wackeln
- Die Schraube sitzt fest.
Sechsrundbits entsprechen DIN EN ISO 10664
- Verbindungselemente mit Sechsrundkopf sind daher normiert und können weltweit eingesetzt werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M3 |
Länge (l1) | 8 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,4 mm |
Normen | ISO 14580 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Kopfform | Zylinderkopf niedrig |
Antriebart | Innensechsrund |
Innenantrieb | TX10 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |