Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Mutter mit kleiner Schlüsselweite, Feingewinde DIN 80705, Stahl 14H, blank

DIN 80705 Stahl blank Feingewinde
MU-DIN80705-14H-SW19-M14X1,5

Art.-Nr. 445114 15

EAN 4052713308221

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Mutter mit kleiner Schlüsselweite, Feingewinde DIN 80705, Stahl 14H, blank

Art.-Nr. 445114 15
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M14 x 1,5

Höhe (m1)

6 mm

Außenantrieb (s1)

SW19

Normen

DIN 80705

Werkstoff

Stahl

Härteklasse

14H

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen