Flache Mutter mit kleiner Schlüsselweite, Feingewinde DIN 80705, Stahl 14H, blank
DIN 80705 Stahl blank Feingewinde
MU-DIN80705-14H-SW27-M20X1,5
Art.-Nr. 445120 15
EAN 4038898908821
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M20 x 1,5 |
Höhe (m1) | 6 mm |
Außenantrieb (s1) | SW27 |
Normen | DIN 80705 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 14H |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |