Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Mutter mit kleiner Schlüsselweite, Feingewinde DIN 80705, Stahl 14H, blank

DIN 80705 Stahl blank Feingewinde
MU-DIN80705-14H-SW30-M22X1,5

Art.-Nr. 445122 15

EAN 4045727711149

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Mutter mit kleiner Schlüsselweite, Feingewinde DIN 80705, Stahl 14H, blank

Art.-Nr. 445122 15

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M22 x 1,5

Höhe (m1)

7 mm

Außenantrieb (s1)

SW30

Normen

DIN 80705

Werkstoff

Stahl

Härteklasse

14H

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen