Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Mutter mit kleiner Schlüsselweite, Feingewinde DIN 80705, Stahl 14H, verzinkt gelb chromatiert (A3C)

DIN 80705 Stahl gelb verzinkt Feingewinde
MU-DIN80705-14H-SW19-(A3C)-M14X1,5

Art.-Nr. 445414 15
EAN 4045727339190

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Mutter mit kleiner Schlüsselweite, Feingewinde DIN 80705, Stahl 14H, verzinkt gelb chromatiert (A3C)

Art.-Nr. 445414 15

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M14 x 1,5

Höhe (m1)

6 mm

Außenantrieb (s1)

SW19

Normen

DIN 80705

Werkstoff

Stahl

Härteklasse

14H

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen