Flache Mutter mit kleiner Schlüsselweite, Feingewinde DIN 80705, Stahl 14H, verzinkt gelb chromatiert (A3C)
DIN 80705 Stahl gelb verzinkt Feingewinde
MU-DIN80705-14H-SW27-(A3C)-M20X1,5
Art.-Nr. 445420 15
EAN 4046778575605
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M20 x 1,5 |
Höhe (m1) | 6 mm |
Außenantrieb (s1) | SW27 |
Normen | DIN 80705 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 14H |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |