Flache Mutter mit kleiner Schlüsselweite, Feingewinde DIN 80705, Stahl 14H, verzinkt gelb chromatiert (A3C)
DIN 80705 Stahl gelb verzinkt Feingewinde
MU-DIN80705-14H-SW30-(A3C)-M22X1,5
Art.-Nr. 445422 15
EAN 4038898916574
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M22 x 1,5 |
Höhe (m1) | 7 mm |
Außenantrieb (s1) | SW30 |
Normen | DIN 80705 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 14H |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |